Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48786728 Herst.-Nr.: 229324 EAN/GTIN: 4024163113373 |
| |
|
| | |
| Bodeneinbauleuchte 229324 DASAR 80 QPAR51 Bodeneinbauleuchte ist die begehbare Hochvolt Bodeneinbauleuchte von SLV, die mit ihrer Edelstahlblende und teilsatinierten Glasabdeckung überzeugt. Durch ihre Schutzart IP 67 ist sie optimal für den Außenbereich geeignet. Die dreh- und schwenkbare GU10 Fassung erlaubt es, den Lichtkegel individuell auszurichten. Das Gehäuse ist aus qualitativ hochwertigem Edelstahl 316 und Glas gefertigt. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | GU10 | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Werkstoffgüte des Gehäuses: | Edelstahl 316 (1.4401) | Gehäusefarbe: | Edelstahl | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 230 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, bodeneinbauleuchte 230 v ip 67, bodeneinbaulampe, bodeneinbauleuchten 230v, Erdeinbauleuchte, Einbauleuchte, Leuchte, Bodenleuchte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,36* | € 61,18* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 47,25* | € 61,70* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,80* | € 66,02* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 52,55* | € 67,58* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 68,40* | € 68,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|