Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schwimmbad-Scheinwerf. 12VDC V4A 3000K 4.0292.00.12


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-48784350
Hersteller:
     WIBRE Elektrogeräte
Herst.-Nr.:
     4.0292.00.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

LED-Schwimmbad-Scheinwerf. 12VDC V4A 3000K 4.0292.00.12

LED-Schwimmbadleuchte für Wassertiefe bis 5 m, Komplett aus V4A-Edelstahl epoliert, runde Aufsatzblende aus V4A-Edelstahl, Höhe 2 mm, Konstantstromnetzteil und Montagegehäuse separat bestellen, Lieferung mit 5 m Spezial-Unterwasserkabel. Ideal für Hotelpools und öffentliche Bäder
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 912,84*
€ 1.039,03*
Frei Haus
ab € 929,32*
€ 1.049,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,03*
€ 1.236,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,10*
€ 1.225,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,20*
€ 1.179,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,72*
€ 1.143,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,84*
€ 1.086,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.