Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastleuchte 1flg. ws 75W E27 682029


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastleuchte 1flg. ws 75W E27 682029
Mastleuchte 1flg. ws 75W E27 682029
Artikel-Nr.:
     3517A-48758648
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     682029
EAN/GTIN:
     4007235820294
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Lichtmastleuchte

Mastleuchte 1flg. ws 75W E27 682029

Albert-Mastleuchte 682029\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit Blasenglas klar. Eingerichtet für 1 x A60 75W, Fassung E 27. Anschlussfertig zum aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690011.Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse : d 250 x 1350 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Lichtsensor:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fußplatte:
ja
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 366,88*
€ 366,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 320,72*
€ 374,71*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 319,11*
€ 375,29*
Frei Haus
ab € 324,24*
€ 378,35*
€ 8,50*
ab € 330,60*
€ 387,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,71*
€ 445,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,09*
€ 441,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,56*
€ 425,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,78*
€ 415,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,72*
€ 381,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Albert
690011
ab € 67,45*
Zubehör
Gebr. Albert
90750102
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.