Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen-Stromschiene 1000mm, silber 25-103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 by EUTRAC 3~AUFBAUSCHIENE, Silber, 1 meter
Synergy 21 by EUTRAC 3~AUFBAUSCHIENE, Silber, 1 meter
Artikel-Nr.:
     3517A-48254682
Hersteller:
     Eutrac Stromschienen
Herst.-Nr.:
     25-103
EAN/GTIN:
     4062029103403
Suchbegriffe:
Stromschiene
eutrac stromschiene
stromschiene
stromschiene silber

3-Phasen-Stromschiene 1000mm, silber 25-103

EUTRAC 5-Leiter Aufbauschiene 1000mm silber für 3 Stromkreise, stranggepresstes Aluminiumprofil, 2 PVC-Trägerprofile mit je zwei 2, 5mm² Kupferleitern, 3 Stromkreise, Schutzleiter über das Aluminiumprofil, bauseitige Längenanpassung durch Sägen, Rückschneiden oder Biegen der Kupferleiter nicht notwendig, vorgestanzte Befestigungslanglöcher, für den Gebrauch im Handbereich zugelassen, EUTRAC Adaptor mit Datenbusabgriff über Phasenabgriff in Schiene ohne Datenbus einsetzbar, Datenbus-Funktionalität ist dann nicht verfügbar.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
240..400 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
16 W
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Silber
Aufbau:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schiene, Lichtsystem-Stromschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,83*
€ 21,71*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,24*
€ 26,27*
3 Tage
5
€ 6,00*
ab € 20,15*
€ 28,99*
€ 3,90*
ab € 20,72*
€ 29,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA1100100
ab € 8,04*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
555 1 1202 8
ab € 5,81*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
99-067-2
ab € 2,57*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
555 1 1211 8
ab € 19,00*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
555 1 1209 3
ab € 19,01*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
555 2 5203 3
ab € 33,43*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA1100132
ab € 5,07*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA1100133
ab € 6,02*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA1100134
ab € 6,81*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
555 1 1206 3
ab € 4,70*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
555 1 1214 3
ab € 28,15*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
555 1 1213 8
ab € 20,59*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
99-099-2
ab € 8,46*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
555 1 1216 3
ab € 34,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.