Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter Kl.8 M5 galv.verz. 0624/001/51 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmutter Kl.8 M5 galv.verz. 0624/001/51 5
Sechskantmutter Kl.8 M5 galv.verz. 0624/001/51 5
Artikel-Nr.:
     3517A-47758550
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0624/001/51 5
EAN/GTIN:
     4001796017827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG

Sechskantmutter Kl.8 M5 galv.verz. 0624/001/51 5

Sechskantmutter Kl.8 DIN EN ISO 4032(ehem.DIN 934) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Mit Flansch:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
5
Schlüsselweite:
8 mm
Gewindesteigung:
0,8 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
4 mm
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, Quadratmutter, Vierkantmutter, Schweißmutter, Sechskantmutter, Sicherungsmutter, Sperrzahnmutter, 6-kant-Mutter, Hutmutter, Mama, Mutter, Flanschmutter, Einschweißmutter, Blindmutter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 1,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,379*
€ 2,059*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,43*
€ 2,13*
€ 3,90*
ab € 1,63*
€ 2,42*
€ 5,95*
ab € 1,883*
€ 2,793*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0143* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.