Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tube T8 für KVG/VVG 3000K MASLEDtube #59241700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Tube T8 für KVG/VVG 3000K MASLEDtube #59241700
LED-Tube T8 für KVG/VVG 3000K MASLEDtube #59241700
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-47053768
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     59241700
EAN/GTIN:
     8718699592417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED-Tube T8 für KVG/VVG 3000K MASLEDtube #59241700

Die Philips MASTER LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in drei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerechet zu werden: StandardOutput (SO): bis zu 2.000 Lumen , HighOutput (HO): bis zu 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
D
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Nennstrom:
77..93 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
18,2 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
2900 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2900 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 3000k, led röhre, philips led röhre, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 11,63*
€ 11,63*
1 Tag
22
1
€ 6,40*
ab € 8,85*
€ 12,51*
2 Tage
300
1
€ 7,50*
ab € 9,74*
€ 13,71*
1
€ 8,50*
ab € 10,56*
€ 14,83*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 10,91*
€ 15,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
68708600
ab € 7,69*
Ähnlich
Philips
68710900
ab € 7,61*
Ähnlich
Philips
PH-69749800
ab € 5,62*
Ähnlich
Philips
PH-69751100
ab € 6,17*
Ähnlich
Philips
MTEMHO0608W830
ab € 5,81*
Ähnlich
Philips
61602100
ab € 11,66*
Ähnlich
Philips
64691200
ab € 7,13*
Ähnlich
Philips
72855000
ab € 12,40*
Ähnlich
Philips
59235600
ab € 7,47*
Ähnlich
Philips
59237000
ab € 7,27*
Ähnlich
Philips
59243100
ab € 8,85*
Ähnlich
Philips
59239400
ab € 7,27*
Ähnlich
Philips
59245500
ab € 8,85*
Ähnlich
Philips
633032
ab € 10,33*
Ähnlich
Philips
31656000
ab € 7,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.