Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Lampe SubstiTUBE Value 4000K G13 ST8V-1.5M19,1W/840EM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lampe SubstiTUBE Value 4000K G13 ST8V-1.5M19,1W/840EM
LED-Lampe SubstiTUBE Value 4000K G13 ST8V-1.5M19,1W/840EM
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-47050761
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075024755
EAN/GTIN:
     4058075024755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED-Lampe SubstiTUBE Value 4000K G13 ST8V-1.5M19,1W/840EM

Innovative LED-Lampe zum einfachen und sicheren Einsatz in KVG Installationen. Spart als Ersatz für 1,5 m T8 Leuchtstofflampen bis zu 61% Energie. Sofort 100% Licht ohne Aufwärmen oder Flackern. Röhre aus Glas mit Metallendkappen. Geeignet für den Betrieb an magnetischen Vorschaltgeräten ohne Umverdrahtung. Direktes Retrofit für Leuchten mit KVG durch Austausch von Lampe und Starter (im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A+
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
92..92 mA
Lampenleistung:
19,1..19,1 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
2000..2000 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Leuchtstofflampe G13, Leuchtstofflampe Sockel G13, Sockel G13, led röhre 4000k, led röhre, led röhren osram, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,90*
€ 7,90*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,37*
€ 8,85*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 9,07*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,51*
€ 9,14*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,67*
€ 9,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.