Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elektronischer Trafo 33x19x118mm MP60 53358


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronischer Trafo 33x19x118mm MP60 53358
Elektronischer Trafo 33x19x118mm MP60 53358
Artikel-Nr.:
     3517A-46951799
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     53358
EAN/GTIN:
     4034451533585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Elektronik Transformator
Elektronik-Trafo

Elektronischer Trafo 33x19x118mm MP60 53358

Elektronischer Transformator MP60/ MP70, unabhängiger Transformator, IP40, Isolationsschutzklasse II. Lichtregulierung mit Phasenabschnittsdimmer (IGBT). Schutz gegen Netzüberspannung - auf der Sekundärzuleitung (Wiederherstellung automatisch). Klemmenabdeckung und Zugentlastungen. Zwei Ausgangsklemmen und eine Eingangsklemme. Ausgang 12V. Elektronischer Schutz gegen momentane Kurzschlüsse und Überlasten auf der Sekundärzuleitung (Wiederherstellung automatisch).
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
ja
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
12 V
Leistung:
20..60 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dimmbar:
ja
Kurzschlusssicher:
ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, Halogen-Trafo, Halogen-Transformator, Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Netztrafo, Netztransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Trafo, Trafo für NV-Halogenlampe, Transformator, scharnberger+has. trafo, elektronik transformator, Halogen-Niedervolt-Transformator, Niedervolt-Trafo, NV-Trafo, Halogentrafo, Transformator für NV-Halogenlampe, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe, Halogen-Niedervolt-Trafo, Trafo für Niedervolt-Halogenlampe, Trafo für Halogenleuchte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,50*
ab € 11,33*
€ 13,08*
€ 4,95*
ab € 11,43*
€ 13,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.