| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46951284 Herst.-Nr.: 88348 EAN/GTIN: 4034451883482 |
| |
|
| | |
| Durchsteckfassung G13 88348 Fassung G13, Durchsteckfassung ohne Starterfassung , Steckklemmen Steckbefestigung, geeignet für Wanddicken von 0,5-2,0mm, niedrige Bauhöhe für Lampenachsen von 23mm Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Durchsteckfassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Fassung: | G13 | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | Steckbefestigung | Nippelgewinde: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,65* | € 2,24* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,65* | € 2,25* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 1,81* | € 2,48* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,83* | € 2,50* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,85* | € 2,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|