Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtskette 25flg klar innen 2032-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weihnachtskette 25flg klar innen 2032-000
Weihnachtskette 25flg klar innen 2032-000
Artikel-Nr.:
     3517A-46885748
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     2032-000
EAN/GTIN:
     7318302032005
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Candlelight LED

Weihnachtskette 25flg klar innen 2032-000

Baumkette mit Schaftkerzen, teilbarer Stecker, grünes Kabel
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Anzahl der Lichtpunkte:
25
Leuchtmittel:
Glühlampe
Ausführung:
Lichterkette
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Nennspannung:
230 V
Anschlussleistung:
75 W
Batteriebetrieben:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 57,57*
€ 68,69*
5 Tage
1
1
€ 6,99*
ab € 57,62*
€ 75,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 68,69*
€ 81,7411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,57*
€ 68,5083
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 686,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.