Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe GY6,35 30V 200W 42648


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-46878666
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42648
EAN/GTIN:
     4034451426481
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
NV-Halogenlampe G6,35
Stiftsockellampe G6,35

Halogenlampe GY6,35 30V 200W 42648

Halogen-Stiftsockellampe, GY6,35, axial, klar. Energieeffizienzklasse: Auslauftype
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
nicht relevant
Lampenspannung:
30 V
Lampenleistung:
200 W
Lichtstrom:
4000 lm
Sockel:
G6,35
Durchmesser:
16,5 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Geeignet für Backofen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 47,61*
€ 64,23*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 48,20*
€ 64,44*
Frei Haus
ab € 48,93*
€ 65,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 95,43*
€ 120,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.