Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe HRI-T 2000WD/I400E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-46871086
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     32416652
EAN/GTIN:
     4008597166525
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40

Halogen-Metalldampflampe HRI-T 2000WD/I400E40

HM-Lampe mit Quarzbrenner, Röhre klar, Tageslicht, Sockel E40. Betrieb in geschlossener Leuchte, mit Vorschaltgerät, kein Zündgerät erforderlich.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
2050 W
Lampenspannung:
205..255 V
Lichtstrom:
180000 lm
Sockel:
E40
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur:
7250 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lampenlichtausbeute:
88 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, halogenmetalldampflampe e40 2000w, entladungslampe e40, entladungslampe e40 2000w, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, Entladungslampe, Metalldampflampe, Leuchtmittel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 192,59*
€ 192,59*
4
€ 5,95*
ab € 184,40*
€ 196,38*
26 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 187,82*
€ 199,89*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 190,89*
€ 207,69*
1
€ 8,50*
ab € 191,11*
€ 207,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,69*
€ 247,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,09*
€ 241,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,96*
€ 230,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,89*
€ 227,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4008321527011
ab € 214,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.