Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tropfenlampe 45x70mm E27 230V wws mAtt 57481


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tropfenlampe 45x70mm E27 230V wws mAtt 57481
LED-Tropfenlampe 45x70mm E27 230V wws mAtt 57481
Artikel-Nr.:
     3517A-46861997
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     57481
EAN/GTIN:
     4034451574816
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
E27 Sockel

LED-Tropfenlampe 45x70mm E27 230V wws mAtt 57481

Kunststoffkolben, Innen- und Aussenbereich, Achtung: Vor Einsatz Silikon-Fassungs-Dichtung überprüfen und ggf. ersetzen, Korrosion mögl. durch fehlende Wärmeentwicklung. Keine Gewährleistung bei Nichtbeachtung. Empfehlung: Silikondichtung 58145 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): <1
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Lampenleistung:
0,7 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
40 lm
Lampenlichtausbeute:
57 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Lampenform:
Kugel
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,74*
€ 4,32*
€ 5,95*
ab € 2,75*
€ 4,33*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,80*
€ 4,40*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,86*
€ 4,48*
€ 3,90*
ab € 3,24*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
740.001
ab € 0,18*
Zubehör
Bachmann
740.004
ab € 3,59*
Zubehör
Bachmann
740.003
ab € 9,94*
Zubehör
Bachmann
740.002
ab € 3,62*
Zubehör
Bachmann
740.010
ab € 0,85*
Zubehör
Bachmann
740.011
ab € 0,65*
Zubehör
Bachmann
740.000
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.