Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cluster LED 16x38mm E14 24-28VAC/DC weiß 35458


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-46851808
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35458
EAN/GTIN:
     4034451354586
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

Cluster LED 16x38mm E14 24-28VAC/DC weiß 35458

Ultrahelle LED-Lampe mit 8 integrierten 3mm LEDs, erzielt eine hohe Lichtausbeute, dadurch vollwertiger Glühlampenersatz. Erschütterungs- und schockfest, sowie unempfindlich gegen schnelle Ein-/Ausschaltzyklen auch bei Spannungsimpulsen über der Nennspannung. Alle Typen sind serienmäßig für AC/DC-Betrieb ausglegt. Die Lebensdauer (Abnahme der Helligkeit um 50%), beträgt über 50000 Stunden.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,8 W
Lampenspannung:
24..28 V
Lichtstrom:
0 lm
Sockel:
E14
Technologie:
LED
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led e14 röhre, led e14, scharnberger hasenbein led e14, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,22*
€ 24,99*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 21,31*
€ 25,12*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,47*
€ 25,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,09*
€ 27,39*
€ 3,90*
ab € 23,82*
€ 28,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35456
ab € 21,30*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35452
ab € 16,59*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35454
ab € 16,53*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35450
ab € 16,48*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35466
ab € 22,40*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35462
ab € 17,65*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35464
ab € 21,84*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35460
ab € 17,80*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35468
ab € 22,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.