Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EL-Trafo LiteLine 20-70W 11,7V 186072


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EL-Trafo LiteLine 20-70W 11,7V 186072
EL-Trafo LiteLine 20-70W 11,7V 186072
Artikel-Nr.:
     3517A-46816374
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     186072
EAN/GTIN:
     4014364282282
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Block Transformatoren
Block-Transformator

EL-Trafo LiteLine 20-70W 11,7V 186072

Gehäuse wärmebeständiges Polyamid, leerlauffest, Kurzschlussschutz: elektronische Abschaltung mit automatischen Wiederanlauf, Überlastschutz und Temperaturschutz durch elektronische Regelung, für Einbau in Möbel und Montage auf brennbaren Unterlagen geeignet, Dimmung mit Phasenan- oder Phasenabschnittsdimmer möglich, mit integrierter Zugentlastung, Schutzklasse II, Schutzart IP 20, funkentstört
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
ja
Eingangsspannung:
230..240 V
Ausgangsspannung:
11,3..11,7 V
Leistung:
20..70 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dimmbar:
ja
Kurzschlusssicher:
ja
Länge:
128 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Blocktrafo, Blocktransformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, Halogen-Trafo, Halogen-Transformator, Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Netztrafo, Netztransformator, Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Trafo, Trafo für NV-Halogenlampe, Transformator, arnold houben trafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Niedervolt-Trafo, NV-Trafo, Halogentrafo, Transformator für NV-Halogenlampe, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe, Halogen-Niedervolt-Trafo, Trafo für Niedervolt-Halogenlampe, Trafo für Halogenleuchte
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 8,29*
€ 9,83*
1
€ 7,90*
ab € 8,37*
€ 9,92*
1
€ 6,50*
ab € 9,63*
€ 11,43*
36
€ 4,95*
ab € 10,93*
€ 11,44*
1
€ 4,95*
ab € 11,15*
€ 13,29*
1
€ 4,95*
ab € 11,70*
€ 13,93*
Lager 3517
1
€ 4,99*
ab € 16,42*
€ 18,91*
1
€ 5,90*
ab € 17,73*
€ 20,20*
1
€ 5,90*
ab € 19,53*
€ 22,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
186077
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.