Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garagentorantrieb duo vision 650 3010V000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garagentorantrieb duo vision 650 3010V000
Garagentorantrieb duo vision 650 3010V000
Artikel-Nr.:
     3517A-46657633
Hersteller:
     Sommer
Herst.-Nr.:
     3010V000
EAN/GTIN:
     4015862030108
Suchbegriffe:
Garagentorantrieb
Torantrieb
sommer torantriebe
garagentorantrieb

Garagentorantrieb duo vision 650 3010V000

Steuerungsgehäuse mit integriertem Funkempfänger (FM 868,8 MHz Somloq Rollingcode) für Wand- oder Deckenmontage, Geschwindigkeit: max. 180 mm/Sek., Bewegungshub verlängerbar, Motorabsicherung per Mikroprozessor strom- und temperaturüberwacht, stromsparender Ringkerntrafo, Notentriegelung von innen, inkl. Sicherheitsverschluss-System (SVS), Motorsteuerung steckbar, elektronisch geregelte Kraftmessung mit DPS (Dynamisches Power System), Warnlichtanschluss, wählbare Vorwarnzeit in Verbindung mit TorMinal, Backjump wählbar, geregelter Softlauf in Rampenform ohne Kraftverlust, Sicherheitsanschluss (einstellbar) für Öffnerkontakt, Anschluss für Schlupftürsicherung am Motorlaufwagen, TorMinal Anschluss, 2 Funkkanäle, 1 Tastereingang, einstellbare Teilöffnung des Tores, universelle Stromzuführung, Beleuchtung, Montageset, Zyklenzähler nur in Verbindung mit TorMinal, ohne Laufschieneneinheit und Handsender
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Max. Zugkraft:
650 N
Bewegungshub Standard:
2600 mm
Anzahl der Sicherheitseingänge:
1
Frequenz des Funkempfängers:
868,8 MHz
Mit Laufschiene:
nein
Mit Innentaster:
ja
Separates Steuerungsgehäuse:
ja
Softlauf:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 204,48*
€ 246,56*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 210,32*
€ 252,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,41*
€ 252,68*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 213,96*
€ 257,68*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 224,43*
€ 269,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,62*
€ 300,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,69*
€ 297,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,16*
€ 290,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,17*
€ 279,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,32*
€ 250,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.