Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etage steigend 70x110mm BSKM-ES 0711


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etage steigend 70x110mm BSKM-ES 0711
Etage steigend 70x110mm BSKM-ES 0711
Artikel-Nr.:
     3517A-45941790
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216350
EAN/GTIN:
     4012195917328
Suchbegriffe:
Kabelbogen
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Etage steigend 70x110mm BSKM-ES 0711

Vertikalbogen in steigender Ausführung zur Herstellung von vertikalen Versprüngen bei abgehängter Montage des BSKM 0711, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewindestangen M10, inklusive Dichtungen und Muttern, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Winkel:
45 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Außenhöhe:
70 mm
Außenbreite:
220 mm
Innenhöhe:
70 mm
Innenbreite:
110 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,56*
€ 118,43*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 113,29*
€ 122,69*
Frei Haus
ab € 117,75*
€ 127,56*
39 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,32*
€ 128,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,08*
€ 129,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
7218114
ab € 196,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.