Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPIREX/ÖLFLEX SPIRAL 400P 3G1/500 70002651


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX Spiral 400 P Signalkabel 0,5 m Grau
Lapp ÖLFLEX Spiral 400 P Signalkabel 0,5 m Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-45455791
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002651
EAN/GTIN:
     4044773301564
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel

SPIREX/ÖLFLEX SPIRAL 400P 3G1/500 70002651

Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 3G1/500
Spiralkabel
3G1
500mm - 1500mm
U0/U: 300 / 500 V
PUR
Aderidentifizierung: Nummern
Anwendungsgebiete: Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen
Maschinenbau
Apparatebau
Nutzen: Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien
Hohe Rückstellkräfte und Auszugslängen bis zum 3-fachen der geschlossenen Spirallänge
Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
grau
Spirallänge (geschlossen):
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, steuerkabel 3g1, schaltleitung, schaltleitung 3x1, Wendelleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,31*
€ 29,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,32*
€ 29,16*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,83*
€ 29,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 21,92*
€ 29,89*
€ 6,90*
ab € 23,69*
€ 32,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.