Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSHXAFÖ 1,8/3kV 1x35 BK 3022680/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NSHXAFÖ 1,8/3kV 1x35 BK 3022680/500
NSHXAFÖ 1,8/3kV 1x35 BK 3022680/500
Artikel-Nr.:
     3517A-45450057
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     3022680/500
EAN/GTIN:
     4044774653297
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi

NSHXAFÖ 1,8/3kV 1x35 BK 3022680/500

Maschinen-, Geräte- und Schaltschrank-Verdrahtung, Schienenfahrzeuge, Omnibusse, kurzschlusssicher bis 1000 V in Schaltstationen und Verteiler, Keine direkte Erdverlegung, außer Durchführung durch Brandabschottungen wie z.B. Sandtassen, In Rohren und geschlossenen Installationskanälen, Gebündelt oder zum Anschluss bewegter Teile, Anordnungen aus Aderleitungen NSHXAFö gemäß VDE 0250 Teil 606 mit der Nennspannung von mindestens U0/U: 1,8/3 kV können für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung bis 1000 V nach VDE 0100 Teil 520 und VDE 0298 Teil 3 verwendet werden, Feindrähtige Kupferlitze, Aderisolation: Halogenfreie Gummimischung, Typ 3GI3, Äußere Umhüllung: Halogenfreie Polymermischung, Typ HM3, Kein Außenmantel, -NSHXAFÖ 1,8/3 kV-Bauartzertifizierung nach VDE 0250-606, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Halogenfrei: Im Brandfall Schutz von Leben und Sachwerten durch geringe Rauchdichte und geringe Entwicklung von korrosiven Gasen, Normative Nennspannungsklasse U0/U 3,6/6 kVac auf Anfrage, In Artikeltabelle angegebene Außendurchmesser sind Maximalwerte
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
schwarz
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
ja
Außendurchmesser ca.:
16,5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5..90 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 6.869,85*
€ 6.996,07*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.861,48*
€ 6.996,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.996,07*
€ 8.325,3233
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.961,65*
€ 8.284,3635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.892,80*
€ 8.202,432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.869,85*
€ 8.175,1215
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 13,7397* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120114
ab € 32,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.