Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ISO 4762 A 2 -70 M 5 x 16 A 2 K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4762 A 2 -70 M 5 x 16 A 2 K
ISO 4762 A 2 -70 M 5 x 16 A 2 K
Artikel-Nr.:
     3512-4051426142610
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     47629209050016
EAN/GTIN:
     4051426142610
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
DIN EN ISO 4762
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 16 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.345 KGM
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN 912 metrisch, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN 912 metrisch, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN 912 metrisch, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 m5 a2, din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m5, INBUS-Schrauben, Innensechskant-Schrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M5x16, M 5 x 16, Austenite (A2), unveredelt, AM4762516, 04762.920
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3512
pro Packung
€ 3,95*
ab € 3,11*
€ 3,61*
pro Packung
€ 5,25*
ab € 3,58*
€ 4,40*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,81*
€ 5,87*
pro Packung
€ 9,95*
ab € 5,14*
€ 6,26*
pro Packung
€ 8,50*
ab € 5,23*
€ 6,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3512
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0311* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3512
Versand: Lager 3512
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3512
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
911.1437
ab € 1,46*
Zubehör
Hazet
8501KK-4
ab € 9,02*
Zubehör
Hazet
8501-4
ab € 5,07*
Zubehör
Reyher
009112049040000
ab € 0,99*
Zubehör
Reyher
009112100040000
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.