Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ISO 4762 10.9 M 5 x 20 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4762 10.9 M 5 x 20 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn S
ISO 4762 10.9 M 5 x 20 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn S
Artikel-Nr.:
     3512-4051426105516
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     47621100050020
EAN/GTIN:
     4051426105516
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
DIN EN ISO 4762
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 20 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.401 KGM
Weitere Suchbegriffe: ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN 912 metrisch, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN 912 metrisch, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 10.9 m 5 x 20, din 912 metrisch, din en iso 4762 m5x20, INBUS-Schrauben, Innensechskant-Schrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M5x20, M 5 x 20, 10 / 10.9, galZn 3 farblos, AM4762520, 04762.110
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3512
pro Packung
€ 3,95*
ab € 7,23*
€ 8,68*
pro Packung
€ 5,25*
ab € 8,25*
€ 9,62*
pro Packung
€ 9,95*
ab € 11,29*
€ 12,93*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 11,57*
€ 13,25*
pro Packung
€ 8,50*
ab € 12,25*
€ 14,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3512
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01446* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3512
Versand: Lager 3512
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3512
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.