Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIN 934 A 2 -70 M 6 A 2 K


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DIN 934 A 2 -70 M 6 A 2 K
DIN 934 A 2 -70 M 6 A 2 K
Artikel-Nr.:
     3512-4043952289419
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9349209060000
EAN/GTIN:
     4043952289419
Suchbegriffe:
DIN 934
DIN 934 FG
Edelstahlmutter DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 A 2 - 70 Sechskantmuttern - Abmessung: M 6 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.220 KGM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 934 FG, din 934 fg, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Vergleiche ISO 4032, M6, M 6, Austenite (A2), unveredelt, AM93460, 00934.920
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,153*
€ 0,175*
100
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,161*
€ 0,184*
Lager 3512
1
pro Paket
€ 3,95*
ab € 2,13*
€ 2,47*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,999*
€ 2,539*
1
pro Packung
€ 9,95*
ab € 3,09*
€ 3,77*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3512
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0213* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3512
Versand: Lager 3512
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3512
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
009349409060000
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.