Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 M 8 x 16 galv. verzinkt gal Zn S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 M 8 x 16 galv. verzinkt gal Zn S
DIN 912 8.8 M 8 x 16 galv. verzinkt gal Zn S
Artikel-Nr.:
     3512-4043952176740
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9128100080016
EAN/GTIN:
     4043952176740
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
DIN EN ISO 4762
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 16 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.210 KGM
Weitere Suchbegriffe: ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN 912 metrisch, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN 912 metrisch, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 8.8 m8x16, din 912 metrisch, din en iso 4762 m8, INBUS-Schrauben, Innensechskant-Schrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912, M8x16, M 8 x 16, 8.8, galZn 3 farblos, AM912816, 00912.810
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3512
200
€ 3,95*
ab € 0,0277*
€ 0,0328*
200
€ 7,95*
ab € 0,0298*
€ 0,0353*
8 Tage
k.A.
200
€ 7,95*
ab € 0,0298*
€ 0,0353*
200
€ 5,25*
ab € 0,0327*
€ 0,0384*
200
€ 4,90*
ab € 0,0524*
€ 0,0614*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3512
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3512
Versand: Lager 3512
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3512
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KS Tools
918.1464
ab € 1,68*
Zubehör
Hazet
8501-6
ab € 4,91*
Zubehör
Hazet
8801K-6
ab € 6,97*
Zubehör
Hazet
8801KK-6
ab € 10,25*
Zubehör
Hazet
985-6
ab € 9,80*
Zubehör
Hazet
986-6
ab € 9,17*
Zubehör
Reyher
009112049060000
ab € 1,35*
Zubehör
Hazet
8801-6
ab € 8,82*
Zubehör
Reyher
009112040060000
ab € 0,2519*
Zubehör
Reyher
009112100060000
ab € 0,3384*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.