Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIN 912 12.9 M 8 x 20 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 12.9 M 8 x 20 S
DIN 912 12.9 M 8 x 20 S
Artikel-Nr.:
     3512-4043952156261
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9122000080020
EAN/GTIN:
     4043952156261
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
DIN EN ISO 4762
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.340 KGM
Weitere Suchbegriffe: ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN 912 metrisch, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN 912 metrisch, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din en iso 4762 m8 12.9, din 912 metrisch, din en iso 4762 m8, INBUS-Schrauben, Innensechskant-Schrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912, M8x20, M 8 x 20, 12 / 12.9, unveredelt, AM912820, 00912.200
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3512
€ 3,95*
ab € 11,36*
€ 13,21*
€ 5,25*
ab € 13,14*
€ 14,79*
€ 9,95*
ab € 17,91*
€ 20,52*
Preise: Lager 3512
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0568* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3512
Versand: Lager 3512
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3512
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.