Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

AxAir PH15 Luftbefeuchter und -reiniger für Raumvolumen von bis zu 340 m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1 - AxAir PH15 Luftbefeuchter und -reiniger für Raumvolumen von bis zu 340 m³
Detailbild1 - AxAir PH15 Luftbefeuchter und -reiniger für Raumvolumen von bis zu 340 m³
Detailbild2 - AxAir PH15 Luftbefeuchter und -reiniger für Raumvolumen von bis zu 340 m³
Artikel-Nr.:
     351-2525709
Hersteller:
     Axair
Herst.-Nr.:
     2525709
EAN/GTIN:
     4250059930124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftbefeuchter
Luftentfeuchter

AxAir PH 15 Luftbefeuchter und -reiniger

  • Befeuchtungsfunktion
  • Reinigungsfunktion
  • Triplex- oder Quattrofiltersystem
  • leicht nachfüllbarer 20l-Wassertank
  • 4 Lüfterstufen + Automatik
  • Tastensperre
  • geräuscharmer Betrieb
  • anschlußfertig
  • optional erhältlich: Silberionisierung

Artikelbeschreibung:

Der PH 15 arbeitet nach dem Verdunsterprinzip und ist als Luftbefeuchter- und reiniger speziell für größere Räume konzipiert. Effiziente, bedarfsgerechte Luftbefeuchtung und Reinigung mit minimalem Energieaufwand. Besonders geeignet für den Einsatz in Museen, Galerien, Büros und Wohnräumen. Der eingebaute Grobstaubfilter (Winterset) hält Partikel bis 100 µm zurück, der optional bestellbare Quattro-Filter (Sommerset) entfernt Staub und Pollen bis 0,1 µm. Zusätzlich zu den 4 Ventilatorstufen besitzt der PH 15 noch eine Automatikfunktion. Der große, fahrbare Wassertank fasst 20 Liter und ist sehr leicht nachzufüllen.
Für Raumvolumen bis 900 m3.

Technische Daten:

  • Befeuchtungsleistung: 1,7 l/h
  • Leistungsaufnahme: max.80 W
  • Spannung: 220…240/50…60 V/Hz
  • Luftumwälzung: 340m³/h
  • Schalldruck: 48 dB(A)
  • Gewicht, netto: 25 kg
  • Wassertank: 20 l
  • Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 610 x 730x 370 mm
  • Farbe: weiß
  • Optionen: Funkhygrostat, Quattrofilter (Sommerset), Silberionisierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.237,50*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Detailbild1 - AxAir PH15A Luftbefeuchter und -reiniger für Festwasseranschluss
Axair
2525710
€ 2.562,50*
Ähnlich
Detailbild1 - AxAir PH28 A Luftbefeuchter und -reiniger für Festwasseranschluss
Axair
2563470
€ 5.656,25*
Ähnlich
Detailbild1 - AxAir PH28 Luftbefeuchter und -reiniger für Raumvolumen von bis zu 850 m³
Axair
2563457
€ 5.656,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG