Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT421 Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZT42162-T4E0000Z)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra ZT421 Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZT42162-T4E0000Z)
Zebra ZT421 Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZT42162-T4E0000Z)
Zebra ZT421 Etikettendrucker mit Spender, Lineraufwickler, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232) (ZT42162-T4E0000Z)
Artikel-Nr.:
     3500-ZT42162-T4E0000Z
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT42162-T4E0000Z
EAN/GTIN:
     4062621268388
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • Zebra ZT421 Labeldrucker mit Spender, int. Lineraufwickler und 203 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 203 mm
  • Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 168 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232)
  • Lieferumfang: Zebra Etikettendrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, US-Netzstecker
  • Der Zebra ZT421 Thermodrucker ist der verbesserte Nachfolger des Zebra ZT420

Der Zebra ZT421 Etikettendrucker ist der verbesserte Nachfolger des Zebra ZT420. Mit einer Auflösung von 203 dpi drucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 168 mm. Bedrucken Sie Ihre Thermo-Haftetiketten auf Rolle im Thermodirektverfahren (Drucken ohne Farbband) sowie im Thermotransferverfahren.
Ein 4,3 Zoll Farb-Touchscreen sorgt für eine noch nutzerfreundlichere Bedienung. Zudem verfügt der Zebra ZT421 über einstellbare Dual-Sensoren (Durchlicht oder Reflex), neue Standardfunktionen für Link-OS basierte Anwendungen sowie über umfangreiche Anschlussmöglichkeiten (Bluetooth, LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232)). Damit ist der Labelprinter die ideale Wahl für Anwendungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Transport, Einzelhandel und Fertigung.
Eine Basis-Etikettensoftware ist als kostenfreie Vollversion inklusive, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen. Im Lieferumfang sind außerdem Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, US-Netzstecker enthalten.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Etikettendrucker (Industrie)
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Zebra ZT421
Auflösung:
203 dpi
Display:
Farb-Touchscreen
Druckgeschwindigkeit:
356 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
171 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
50,8 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
168 mm
Schnittstellen:
Bluetooth | LAN | USB | USB-Host | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, zebra beschriftungsgerät, beschriftungs gerät, etikettendrucker 203dpi, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Zebra, Zebra-Drucker, Zebra Etikettendrucker, Zebra Thermotransferdrucker, Zebra Drucker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3500
11
Frei Haus
ab € 2.531,93*
€ 2.616,21*
Frei Haus
ab € 2.544,48*
€ 2.624,51*
Frei Haus
ab € 2.559,50*
€ 2.639,81*
Frei Haus
ab € 2.598,43*
€ 2.692,18*
Frei Haus
ab € 2.650,80*
€ 2.744,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3500
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.616,21*
€ 3.113,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.601,61*
€ 3.095,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.555,46*
€ 3.041,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.536,32*
€ 3.018,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.531,93*
€ 3.013,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3500
Versand: Lager 3500
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3500
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.