Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor AXR7+, 70 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26227IO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor AXR7+, 70 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26227IO
Armor AXR7+, 70 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26227IO
Armor AXR7+, 70 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26227IO
Armor AXR7+, 70 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26227IO
Armor AXR7+, 70 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26227IO
Armor AXR7+, 70 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26227IO
Armor AXR7+, 70 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26227IO
Armor AXR7+, 70 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26227IO
Armor AXR7+, 70 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26227IO
Armor AXR7+, 70 mm x 300 m, Thermotransfer schwarz, 10, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T26227IO
Artikel-Nr.:
     3500-T26227IO
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T26227IO
EAN/GTIN:
     4059312096535
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
  • Thermotransferfarbband für ein gutes Druckbild bei verhältnismäßig niedriger Heizleistung des Thermotransferdruckers - geeigent für zahlreiche Materialien wie z.B. Vellum, Kunststoff (PVC, PET, PE, PP) und beschichteten Papiere
  • Abriebfester und wasserfester Aufdruck sowie temperaturbeständig bis 100°C
  • Lieferumfang: 10 Rolle(n) AXR7+
  • Die Farbbänder mit den Maßen 300 m x 70 mm eignen sich für z.B. CAB, Godex, TSC, Zebra und viele weitere Industrie-Thermotransferdrucker
  • Thermotransferfolie für industrielle Kennzeichnungen und die Verpackungsindustrie - zum Druck von Strichcodes, großen und kleinen alphanumerische Zeichen oder Logos

Das AXR7+ bietet gute Druckqualität und eine erstklassige mechanische Widerstandsfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen. Die Aufdrucke sind abrieb- und kratzbeständig sowie widerstandsfähig gegen Lösungsmittel und Temperaturen bis 180°C. Zudem ist dieses Thermotransfer-Farbband mit innovativer Rückenbeschichtung für Druckauflösungen von 200, 300 und 600 dpi und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 250 mm/s (10 ips) geeignet. Die Farbbandstruktur erlaubt den exzellenten Druck auf zahlreichen Kunststoffen bzw. synthetischen Materialien (PVC, PET, PE, PP) sowie auf Hochglanzpapieren. Anwendungsgebiete des Armor AXR7+ Farbbands sind die Verpackungsindustrie, die Elektronikbranche (z.B. Schaltschrank-Etiketten) und hochwertige industrielle Kennzeichnungen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer Farbband
Druckverfahren:
Thermotransfer
Herstellerbezeichung:
AXR7+
Farbe:
schwarz
Breite:
70 mm
Beständigkeit:
kratzfest auf allen Folienetiketten
Druckertyp:
Desktopdrucker
Farbband:
Harz
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: druckfolie 70mm x 300m, druckfolie, druckfolie schwarz, Thermotransferrolle,Thermotransferfarbbänder, Thermotransferfarbband, Thermotransfer-Farbbänder,Thermotransferdruckfolie, verbrauchsmaterialien, supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3500
9
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,75*
€ 132,25*
4 Tage
770
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 127,14*
€ 143,04*
5 Tage
770
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,76*
€ 143,87*
1
pro Packung
€ 1,00*
ab € 114,92*
€ 149,36*
Preise: Lager 3500
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 101,54*
€ 120,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3500
Versand: Lager 3500
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3500
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.