Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Externer Abwickler für alle Godex Desktopdrucker, alle Labelident Desktopdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Externer Abwickler für alle Godex Desktopdrucker, alle Labelident Desktopdrucker
Externer Abwickler für alle Godex Desktopdrucker, alle Labelident Desktopdrucker
Externer Abwickler für alle Godex Desktopdrucker, alle Labelident Desktopdrucker
Externer Abwickler für alle Godex Desktopdrucker, alle Labelident Desktopdrucker
Externer Abwickler für alle Godex Desktopdrucker, alle Labelident Desktopdrucker
Externer Abwickler für alle Godex Desktopdrucker, alle Labelident Desktopdrucker
Externer Abwickler für alle Godex Desktopdrucker, alle Labelident Desktopdrucker
Externer Abwickler für alle Godex Desktopdrucker, alle Labelident Desktopdrucker
Externer Abwickler für alle Godex Desktopdrucker, alle Labelident Desktopdrucker
Artikel-Nr.:
     3500-GP-031G50003-000
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     GP-031G50003-000
EAN/GTIN:
     4059312042723
Suchbegriffe:
Etiketten Ab-/Aufwickler
Etiketten Abwickler
Etiketten Aufwickler
Etikettendrucker-Spendemodul
  • Godex Externer Abwickler für Etiketten auf Rolle mit einem Rollenkern-Ø von 25 mm - 76 mm
  • fasst Etikettenrollen von maximal 250 mm Außendurchmesser - Kompatibel für alle Godex Desktopdrucker, alle Labelident Desktopdrucker
  • für Innen- und Außenwicklung auf 1 Zoll, 1,5 Zoll oder 3 Zoll Kern
  • zur Platzierung hinter Ihrem Etikettendrucker
  • spart Zeit beim Etikettendruck und schütz Ihren Drucker vor Überbelastung

Der externe Etikettenabwickler der Marke Godex beendet das häufige Auswechseln des Etikettenmaterials an Ihrem Desktopdrucker mit begrenztem Fassungsvermögen. Der Abroller fasst Etikettenrollen von max. 250 mm Außendurchmesser und wird hinter Ihrem Etikettendrucker platziert. Es eignen sich Rollen mit sowohl Innen- als auch Außenwicklung auf 1 Zoll, 1,5 Zoll oder 3 Zoll Kern zum Abrollen mit diesem Gerät.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Externer Abwickler
Kompatibilität:
alle Godex Desktopdrucker | alle Labelident Desktopdrucker
Etiketten Rollenbreite max.:
120 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
25 mm
Etikettenwicklung:
außen-/innen gewickelt
Druckerkompatibilität:
alle Godex Desktopdrucker | alle Labelident Desktopdrucker
Weitere Suchbegriffe: Etikettendruckerspendemodul, Spendemodul Etikettendrucker, godex etiketten aufwickler, etiketten ab-/aufwickler, Zebra Druckkopf, Druckerkopf, Druckkopf, Drucker Verbrauchsmaterial, Druckwalze Etikettendruckerwalze, Umlenkwalze, Etikettendrucker, Etikettendrucker Druckkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.