Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TSC TTP-247 Etikettendrucker 203 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Abreißkante, par, ser, USB, 99-125A013-00LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
99-125A013-00LF
99-125A013-00LF
Artikel-Nr.:
     3500-99-125A013-00LF
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     99-125A013-00LF
EAN/GTIN:
     5711045504013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Desktopdrucker TSC TTP-247 203 dpi

Basisgerät mit Abreißkante, Thermodirekt, Thermotransfer, parallel, seriell, USB
Flathead
inkl. Basis-Etikettensoftware
2 Jahre Garantie

VE: 1 Stück
Weitere Informationen:
Druckverfahren:
Thermodirekt (Drucken ohne Farbband) | Thermotransfer (Drucken mit Farbband)
Modell:
TSC TTP-247
Druckerserie:
TSC TTP
Auflösung:
203 dpi
Druckqualität:
Texte, grobe, niedrigauflösende Grafiken
max. Druckbreite:
108 mm
Mehrbahniger Druck:
mehrbahnig
Schnittstellen:
parallel | seriell | USB
Druckgeschwindigkeit max.:
177,8 mm/s
Ausführung:
Abreißkante
inkl. Software:
inkl. Basis-Etikettensoftware
Druckkopftyp:
Flathead
Produktbezeichnung:
Desktopdrucker
VE:
1 Stück
Etiketten Wicklung:
außen gewickelt
Etiketten Trägerbreite min.:
25 mm
Etiketten Trägerbreite max.:
112 mm
Etiketten max. Aussen-Ø:
127 mm
Etiketten Rollenkern-Ø:
25 mm (1 Zoll)
Etikettenbreite min.:
25 mm
Etikettenhöhe min.:
20 mm
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Farbband Rollenkern-Ø:
25 mm (1 Zoll)
Farbband max. Breite:
110 mm
Farbband max. Länge:
300 m
Anwendung:
Inventur/Warenkennzeichnung | Pflanzenkennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, tsc beschriftungsgerät, beschriftungs-gerät, etikettendrucker 203dpi, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, TSC-Drucker, TSCEtikettendrucker, TSC Thermotransferdrucker
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 381,68*
€ 404,69*
Frei Haus
ab € 382,70*
€ 405,81*
Frei Haus
ab € 384,08*
€ 419,44*
Frei Haus
ab € 395,30*
€ 419,62*
Lager 3500
Frei Haus
ab € 397,13*
€ 421,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3500
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,62*
€ 501,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,74*
€ 497,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,13*
€ 472,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3500
Versand: Lager 3500
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,28*
ab € 26,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3500
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,80*
Zubehör
TSC
98-0250064-00LF
ab € 20,10*
Zubehör
Taiwan Semiconductor
99-117A001-00LF
ab € 146,24*
Zubehör
TSC
99-125A041-00LF
ab € 97,30*
Zubehör
TSC
98-0250014-01LF
ab € 20,88*
Zubehör
TSC
98-0250130-10LF
ab € 148,37*
Zubehör
Equator
USB2SW20
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.