Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Select 2000D, 76,2 x 50,8 mm, 16440 Thermoetiketten Papier weiß permanent klebend, 12 Rolle(n), 1" Kern, 800263-205


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
800263-205
800263-205
800263-205
800263-205
Artikel-Nr.:
     3500-800263-205
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     800263-205
EAN/GTIN:
     5711045175985
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Etiketten Papier
Etiketten-Rolle
Thermodirekt-Etiketten für Desktopdrucker

Zebra Z-Select 2000D, Thermo-Top Papier, beschichtet, weiß, matt, permanent
rechteckig
Breite: 76,2 mm, Höhe: 50,8 mm
Trägerperforation
1-bahnig 80 mm Rollenbreite
außen gewickelt, 1 Zoll (25,4 mm-Rollenkern)
Etiketten pro Einzelrolle: 1370
Formatgleich Labelident ERT-TT-Z-076X051Z1

VE: 16440 Etiketten auf 12 Rolle(n)
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermoetiketten
Druckertyp:
Desktopdrucker
Druckverfahren:
Thermodirekt (Drucken ohne Farbband)
Material:
Z-Select Papier 2000D, weiß, perm
Materialname:
Papier
Beschichtung:
bes.
Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Klebstoff:
permanent
Form:
rechteckig
Breite:
76,2 mm
Höhe:
50,8 mm
Bahnigkeit:
1 bahnig
Rollenbreite:
80 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Rollenkern:
25 mm (1 Zoll)
VE:
16440
Konfektionierung Anzahl:
12
Konfektionierungseinheit:
Rolle(n)
Etiketten pro Einzelrolle:
1370 Stück
Perforation:
Trägerperforation
Rollenaußen-Ø max.:
127 mm
Material-Gruppe:
Papier-Etiketten permanent klebend
Herstellerbezeichnung:
Zebra Z-Select 2000D
Formatgleich:
Labelident ERT-TT-Z-076X051Z1
Kompatible cab Drucker:
MACH1 | MACH2
Kompatible Godex Drucker:
DT4X | EZ-1105 | EZ-1305 | EZPi-1200 | EZPi-1300 | G300 | G330 | G500 | G530 | RT700 | RT700i | RT730i | RT730 | RT860i
Kompatible Honeywell Drucker:
PC42d
Kompatible Intermec Drucker:
EC4 | ECC4 | IC4 | ICC4 | PC4
Kompatible Labelident Drucker:
LD BP730 | LD BP730i
Kompatible Sato Drucker:
WS408DT
Kompatible TSC Drucker:
TA210 | TA310 | TC200 | TC300 | TC210 | TC310 | TE200 | TE300 | TTP-244 | TTP-245 C | TTP-247 | TTP-343C | TTP-345
Kompatible Zebra Drucker:
GC420t | GK420d | GK420t | GX420d | GX420t | GX430t | GT800 | TLP2642 | TLP2742 | TLP2844 | TLP3642 | TLP3742 | TLP3842
Weitere Suchbegriffe: Etikettenrolle, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Papier mit Perforation, Papieretiketten, Perforiertes Papier, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Universaletikett, Vielzwecketikett, thermodirekt-etiketten zebra, etiketten rolle, etiketten-rolle zebra, Thermoetiketten zebra, thermotransfer-etiketten zebra, Zebra-Etiketten, Etiketten für Zebra Drucker, Zebra Z-Perform 1000D, Zebra Z-Perform 1000T, Zebra Z-Select 2000D, Zebra Z-Select 2000T, Z-Ultimate3000T, Zebra PolyE 3100T, Zebra PolyPro 4000D, Zebra 8000D, Zebra 8000T All-Temp, Labelident
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 4,50*
ab € 8,665*
€ 9,315*
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 9,74*
Lager 3500
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,19334*
€ 9,92334*
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,9275*
€ 10,7475*
12
pro Stück
€ 3,95*
ab € 10,98334*
€ 11,91334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3500
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,92334*
€ 11,80877
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,72334*
€ 11,57077
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,45334*
€ 11,24947
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,19334*
€ 10,94007
pro Stück
1 Stück enthält 1.370 Etiketten (ab € 0,00672* pro Etikett)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 119,08008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3500
Versand: Lager 3500
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,28*
ab € 26,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3500
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG