Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cab SQUIX 6.3 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cab SQUIX 6.3 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977035)
Cab SQUIX 6.3 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977035)
Cab SQUIX 6.3 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977035)
Cab SQUIX 6.3 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977035)
Cab SQUIX 6.3 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977035)
Cab SQUIX 6.3 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977035)
Cab SQUIX 6.3 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977035)
Cab SQUIX 6.3 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977035)
Cab SQUIX 6.3 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977035)
Cab SQUIX 6.3 Etikettendrucker mit Abreißkante, 300 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977035)
Artikel-Nr.:
     3500-5977035
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     5977035
EAN/GTIN:
     4059312073857
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • Cab SQUIX 6.3 Labeldrucker mit Abreißkante, Touchscreen und 300 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 205 mm
  • Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 163 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: LAN, USB, USB-Host, seriell (RS-232)
  • Lieferumfang: cab Etikettendrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Reinigungstuch, USB-Anschlusskabel
  • Der Cab SQUIX 6.3 Thermodrucker besitzt einen extrem schnellen Prozessor und sorgt damit für maximale Produktivität

Der Cab SQUIX 6.3 Etikettendrucker mit Touchscreen wurde speziell für den Einsatz in der Industrie entwickelt und ist der innovative Nachfolger der beliebten CAB A+ Drucker-Serie. Mit einer Auflösung von 300 dpi drucken Sie breite Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 162,6 mm. Bedrucken Sie Ihre Klebeetiketten auf Rolle im Thermodirekt- und Thermotransferverfahren zur Inventur-, Waren- oder Pflanzenkennzeichnung.
Innovationen des neuen Etikettendruckers sind der schnelle High-Speed-Prozessor, welcher Ihre Druckaufträge in kürzester Zeit mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 250 mm/s verarbeitet. Ein 4,3 Zoll LCD-Display mit Touch-Funktion bietet höchste Benutzerfreundlichkeit. 8 Schnittstellen inkl. WLAN versprechen außerdem höchste Flexiblität bei der Anbindung an Ihre bestehenden Systeme.
Eine Basis-Etikettensoftware ist als kostenfreie Vollversion inklusive, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen. Im Lieferumfang sind außerdem Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Reinigungstuch, USB-Anschlusskabel enthalten.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Etikettendrucker (Industrie)
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Cab SQUIX 6.3
Auflösung:
300 dpi
Display:
Touchscreen
Druckgeschwindigkeit:
250 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
180 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
50 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
162,6 mm
Schnittstellen:
LAN | USB | USB-Host | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, etikettendrucker 300dpi, beschriftungs gerät, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Drucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, CAB, CAB-Drucker, CAB Etikettendrucker, CAB A4+, CAB Mach 4, CAB EOS, CAB Thermotransferdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.601,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.733,18*
€ 3.252,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.694,96*
€ 3.207,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.631,96*
€ 3.132,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.601,49*
€ 3.095,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.