Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cab SQUIX 4.3 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977014)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cab SQUIX 4.3 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977014)
Cab SQUIX 4.3 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977014)
Cab SQUIX 4.3 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977014)
Cab SQUIX 4.3 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977014)
Cab SQUIX 4.3 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977014)
Cab SQUIX 4.3 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977014)
Cab SQUIX 4.3 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977014)
Cab SQUIX 4.3 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977014)
Cab SQUIX 4.3 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977014)
Cab SQUIX 4.3 Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt, Thermotransfer - LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232), Thermodrucker (5977014)
Artikel-Nr.:
     3500-5977014
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     5977014
EAN/GTIN:
     4059312070887
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • Cab SQUIX 4.3 Labeldrucker mit Abreißkante und 203 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 205 mm
  • Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 104 mm - Druckverfahren: Thermodirekt, Thermotransfer
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: LAN, USB, USB-Host, WLAN, seriell (RS-232)
  • Lieferumfang: cab Etikettendrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Reinigungstuch, USB-Anschlusskabel
  • Der Cab SQUIX 4.3 Thermodrucker besitzt einen extrem schnellen Prozessor und sorgt damit für maximale Produktivität

Der Cab SQUIX 4.3 Industriedrucker ist der optimierter Nachfolger der erfolgreichen CAB A4.3+ Drucker-Serie. Mit einer Auflösung von 203 dpi drucken Sie Etiketten mit einer maximalen Druckbreite von 104 mm. Bedrucken Sie Ihre Klebeetiketten auf Rolle im Thermodirekt- und Thermotransferverfahren zur Pflanzenkennzeichnung, Palettenkennzeichnung, Versandkennzeichnung sowie im Lager und in der Produktion.
Innovationen der neuen Etikettendrucker sind der extrem schnelle Prozessor, ein 4,3 Zoll LCD-Farbdisplay inkl. Touchscreen sowie 8 standardmäßige Schnittstellen. Der Peripherieanschluss ermöglicht eine Anbindung sämtlicher CAB A4+ Zusatzgeräte wie Schneidemesser, Applikationen, Abwicker. usw.. Eine Basis-Etikettensoftware ist als kostenfreie Vollversion inklusive, somit können Sie direkt mit dem professionellen Etikettendruck beginnen. Im Lieferumfang sind außerdem Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Farbbandkern, Kostenfreier telefonischer Support, Reinigungstuch, USB-Anschlusskabel enthalten.
Wir empfehlen diesen Drucker zur Nutzung mit Windows, eine Nutzung mit MacOS wird von uns nicht empfohlen und auch nicht supportet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Etikettendrucker (Industrie)
Druckverfahren:
Thermodirekt | Thermotransfer
Modell:
Cab SQUIX 4.3
Auflösung:
203 dpi
Display:
LCD Touchscreen
Druckgeschwindigkeit:
300 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
120 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
24 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
104 mm
Schnittstellen:
LAN | USB | USB-Host | WLAN | seriell (RS-232)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, etikettendrucker 203dpi, beschriftungs gerät, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Drucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, CAB, CAB-Drucker, CAB Etikettendrucker, CAB A4+, CAB Mach 4, CAB EOS, CAB Thermotransferdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.824,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.933,64*
€ 2.301,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.916,71*
€ 2.280,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.867,07*
€ 2.221,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.838,44*
€ 2.187,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.824,71*
€ 2.171,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.