Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

cab EOS4 Etikettendrucker 300 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Abreißkante, LAN, par, USB, 5965104


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5965104
5965104
Artikel-Nr.:
     3500-5965104
Hersteller:
     CAB
Herst.-Nr.:
     5965104
EAN/GTIN:
     4251322361997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Etikettendrucker (Industrie) CAB EOS4 300 dpi

Basisgerät mit Abreißkante, Thermodirekt, Thermotransfer, mittig geführt, LAN, parallel, USB
Flathead
inkl. Basis-Etikettensoftware
2 Jahre Garantie

VE: 1 Stück
Weitere Informationen:
Druckverfahren:
Thermodirekt (Drucken ohne Farbband) | Thermotransfer (Drucken mit Farbband)
Modell:
cab EOS4
Druckerserie:
cab EOS
Materialführung:
mittig geführt
Auflösung:
300 dpi
Druckqualität:
Grafiken, 1D und 2D-Barcodes
max. Druckbreite:
108 mm
Mehrbahniger Druck:
mehrbahnig
Schnittstellen:
LAN | parallel | USB
Druckgeschwindigkeit max.:
125 mm/s
Ausführung:
Abreißkante
inkl. Software:
inkl. Basis-Etikettensoftware
Druckkopftyp:
Flathead
Produktbezeichnung:
Etikettendrucker (Industrie)
VE:
1 Stück
Etiketten Wicklung:
außen gewickelt
Etiketten Trägerbreite min.:
25 mm
Etiketten Trägerbreite max.:
120 mm
Etiketten max. Aussen-Ø:
203 mm
Etiketten Rollenkern-Ø:
76 mm (3 Zoll)
Etikettenbreite min.:
10 mm
Etikettenhöhe min.:
6 mm
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Farbband Rollenkern-Ø:
25 mm (1 Zoll)
Farbband max. Breite:
114 mm
Farbband max. Länge:
360 m
Anwendung:
Gesundheitswesen / Pharma | Inventur/Warenkennzeichnung | Kabelkennzeichnung | Lager & Produktion | Pflanzenkennzeichnung | Schaltschrankbau / Elektrotechnik | Schmuck | Stand-Alone Geräte
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, cab etikettendrucker, beschriftungs-gerät, etikettendrucker 300dpi, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Drucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, CAB, CAB-Drucker, CAB Etikettendrucker, CAB A4+, CAB Mach 4, CAB EOS, CAB Thermotransferdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 714,61*
  
Preis gilt ab 2 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 714,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 749,02*
€ 891,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 714,61*
€ 850,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.