Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cab EOS1 Etikettendrucker 300 dpi, Thermodirekt, Thermotransferdrucker mit Abreißkante, LAN, par, USB, 5965102


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5965102
5965102
Artikel-Nr.:
     3500-5965102
Hersteller:
     CAB
Herst.-Nr.:
     5965102
EAN/GTIN:
     4251322371750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Etikettendrucker (Industrie) CAB EOS1 300 dpi

Basisgerät mit Abreißkante, Thermodirekt, Thermotransfer, mittig geführt, LAN, parallel, USB
Flathead
inkl. Basis-Etikettensoftware
2 Jahre Garantie

VE: 1 Stück
Weitere Informationen:
Druckverfahren:
Thermodirekt (Drucken ohne Farbband) | Thermotransfer (Drucken mit Farbband)
Modell:
cab EOS1
Druckerserie:
cab EOS
Materialführung:
mittig geführt
Auflösung:
300 dpi
Druckqualität:
Grafiken, 1D und 2D-Barcodes
max. Druckbreite:
105,7 mm
Mehrbahniger Druck:
mehrbahnig
Schnittstellen:
LAN | parallel | USB
Druckgeschwindigkeit max.:
125 mm/s
Ausführung:
Abreißkante
inkl. Software:
inkl. Basis-Etikettensoftware
Druckkopftyp:
Flathead
Produktbezeichnung:
Etikettendrucker (Industrie)
VE:
1 Stück
Etiketten Wicklung:
außen gewickelt
Etiketten Trägerbreite min.:
25 mm
Etiketten Trägerbreite max.:
120 mm
Etiketten max. Aussen-Ø:
155 mm
Etiketten Rollenkern-Ø:
40 mm (1,57 Zoll)
Etikettenbreite min.:
10 mm
Etikettenhöhe min.:
6 mm
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Farbband Rollenkern-Ø:
25 mm (1 Zoll)
Farbband max. Breite:
114 mm
Farbband max. Länge:
360 m
Anwendung:
Gesundheitswesen / Pharma | Inventur/Warenkennzeichnung | Kabelkennzeichnung | Lager & Produktion | Pflanzenkennzeichnung | Schaltschrankbau / Elektrotechnik | Schmuck | Stand-Alone Geräte
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, cab etikettendrucker, beschriftungs-gerät, etikettendrucker 300dpi, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Drucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, CAB, CAB-Drucker, CAB Etikettendrucker, CAB A4+, CAB Mach 4, CAB EOS, CAB Thermotransferdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,82*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 560,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 628,31*
€ 747,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 594,71*
€ 707,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 560,82*
€ 667,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.