Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cab Externer Aufwickler ER6 (5946420) - 300 mm max. Rollenaußen-Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cab Externer Aufwickler ER6 (5946420) - 300 mm max. Rollenaußen-Ø
cab Externer Aufwickler ER6 (5946420) - 300 mm max. Rollenaußen-Ø
cab Externer Aufwickler ER6 (5946420) - 300 mm max. Rollenaußen-Ø
cab Externer Aufwickler ER6 (5946420) - 300 mm max. Rollenaußen-Ø
Artikel-Nr.:
     3500-5946420
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     5946420
EAN/GTIN:
     4251322359666
Suchbegriffe:
Etiketten Ab-/Aufwickler
Etiketten Abwickler
Etiketten Aufwickler
Etikettendrucker-Spendemodul
  • CAB Externer Aufwickler für Etiketten mit einer max. Rollenbreite von 180 mm (max. Rollenaußen-Ø: 300 mm)
  • Original Ersatzteile für Ihren Thermotransfer- oder Thermodirektdrucker
  • Lieferumfang: 1x cab Externer Aufwickler
  • Unser Sortiment umfasst eine große Anzahl an Original Ersatzteilen und optionalem Zubehör
  • Qualität geht für uns über das Produkt hinaus - Haben Sie Fragen oder benötigen Hilfe? Kontaktieren Sie unseren Kundenservice!

Thermotransfer- oder Thermodirektdrucker sind in Unternehmen hohen Belastungen ausgesetzt. Um eine hohe Lebensdauer zu erhalten, benötigen Sie nach einer gewissen Zeit Drucker Ersatzteile. Daher beinhaltet das Labelident Sortiment eine große Auswahl an verschiedenen Ersatzteilen für Ihren Etikettendrucker. cab Externer Aufwickler (5946420) ist passend .
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Externer Aufwickler
Herstellerbezeichung:
ER6
Etiketten Rollenbreite max.:
180 mm
Etikettenwicklung:
außen-/innen gewickelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 847,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,16*
€ 1.083,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,53*
€ 1.078,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,34*
€ 1.048,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,98*
€ 1.029,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,32*
€ 1.008,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.