Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyCell Alkaline Knopfzellen-Set LR41, LR43, LR44, LR54, LR60, LR66 (30 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HyCell Alkaline Knopfzellen-Set LR41, LR43, LR44, LR54, LR60, LR66 (30 Stück)
HyCell Alkaline Knopfzellen-Set LR41, LR43, LR44, LR54, LR60, LR66 (30 Stück)
Artikel-Nr.:
     3475-5015473
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5015473
EAN/GTIN:
     4013674154739
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Für alle Einsatzgebiete

Mit dem Knopfzellen-Set von HyCell haben Sie für fast alle Geräte die passende Batterie im Haus: Sei es im Haushalt, in der Werkstatt oder im Büro. Sie sind ideal für ihren Taschenrechner, Radio, Uhren, Spiele, Rechner, usw.

Langlebig und hohe Energie

Ihre Geräte werden durch die Knopfzelle optimal und zuverlässig mit der nötigen Energie versorgt. Zudem zeichnen sich die Batterien durch eine lange Haltbarkeit und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aus.

Inhalt des Knopfzellensortiments:
  • 5 × AG1 / LR60 / 164 / 364A / LR621
  • 5 × AG3 / LR41 / 192 / 392A / LR736
  • 5 × AG4 / LR66 / 177 / 377A / LR626
  • 5 × AG10 / LR54 / 189 / 389A / LR1130
  • 5 × AG12 / LR43 / 186 / 386A / LR1142
  • 5 × AG13 / LR44 / 157 / 357A / LR1154

  • Sparset: Die hochwertigen Knopfbatterien überzeugen mit einem hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis / Der Vorteilspack enthält je 5 Stück der gängigsten Alkaline Knopfzellen mit 1,5 Volt
  • 30 hochwertige Batterie Knopfzellen: Je 5 Stück von AG 1 (LR621, 364), AG 3 (LR41, 392), AG 4 (LR626, 377), AG 10 (LR54, 389), AG 12 (LR43, 386) & AG 13 (LR44, 357).
  • Qualität: Mit ihrer besonders hohen Qualität eignen sich die HyCell Batterie Alkaline Knopfzellen perfekt für unterschiedlichste Anwendungen / Ideal für Garagentüröffner, Waage, Uhr, Digitalkamera etc
  • Kälte- & Hitzebeständig: Die Knopfbatterie weist eine starke Kälte- & Hitzebständigkeit von -20°C bis +60°C auf / Die hohe Temperaturresistenz gibt der Knopfzelle einen besonders langen Halt
  • Lieferumfang: 5x AG 1 (LR621, 364), 5x AG 3 (LR41, 392), 5x AG 4 (LR626, 377); 5x AG 10 (LR54, 389), 5x AG 12 (LR43, 386), 5x AG 13 (LR44, 357) / Ideal für Garagentoröffner, Autoschlüssel etc.
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,11*
€ 4,20*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,21*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,49*
€ 4,63*
4 Tage
38
pro Packung
€ 9,45*
ab € 4,01*
€ 5,37*
Lager 3475
12879
pro Packung
€ 3,90*
ab € 5,22*
€ 6,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3475
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3475
Versand: Lager 3475
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3475
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.