Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ANSMANN Akkubox für bis zu 48 Akkus & Batterien AAA/AA/C/D/9V inklusive Tester


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Box mit Tester
Box mit Tester
ANSMANN - Logo
Artikel-Nr.:
     3475-1900-0041-1
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1900-0041-1
EAN/GTIN:
     4013674066506
Suchbegriffe:
Akkubox
Batteriebox
Batterieprüfgeräte
Batterietester

Perfekter Schutz und Transport für Ihre Akkus & Batterien

Mit der praktischen Aufbewahrungsbox von ANSMANN haben Sie Ihre Akkus jederzeit geordnet und geschützt beieinander! In der Vorratsbox finden insgesamt 44 Zellen Platz: 24x Mignon, 16x Micro und 4x 9 V Block Batterien. Somit haben Sie Zuhause und unterwegs immer Ihre gängigsten Batterien oder Akkus griffbereit.

Batterietester inklusive

In der Box ist ein Batterie-Testgerät inklusive. So haben Sie jederzeit die Kapazität Ihrer Batterien / Akkus im Blick. über das gut ablesbare LCD-Display wird die Kapazität angezeigt. Sie wissen jederzeit wie voll oder leer Ihre Zellen sind. Sie können vor wichtigen Events die Akkus laden und erkennen mit dem Tester ganz genau, wann Batterien noch genutzt oder wann sie entsorgt werden müssen.

Schluss mit ungewollter Entladung! Kein Kurzschluss!

In der Akkubox sind die 9V-Blöcke nicht nur optimal aufgeräumt, sie bietet gleichzeitig optimalen Schutz vor Feuchtigkeit und Staub. Vor allem schützt die Box durch ordentliche Lagerung vor ärgerlicher Entladung, was bei einem Transport oder herumliegen loser Akkus häufig vorkommt. Durch die Nutzung der Aufbewahrungsbox kann ein Kurzschluss der Zellen ausgeschlossen werden.
Ihre Batterien und Akkus sind in der wiederverschließbaren Box mit robustem Deckel optimal vor Staub und Feuchtigkeit geschützt.

Beste Verarbeitung

Wie bei allen ANSMANN Produkten, wurden auch bei der Batteriebox nur beste Materialien verwendet. Der Verschluss ist zuverlässig und sicher. Die Akkus sind während dem Transport bestens in der Box aufgehoben. Selbstverständlich ist die Veschlusslasche robust und dennoch supereinfach zu öffnen und wieder zu schließen.

Inklusive Wandhalterung

Die Box verfügt über praktische Aufhängeösen auf der Rückseite. Damit ist diese ganz simpel mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand zu befestigen.

Unser Tipp:

Möchten Sie auch leere Batterien lagern - so legen Sie diese ganz einfach umgekehrt in der Aufbewahrungsbox.

Die Box im Überblick:

  • Stabile Batterie-Vorratsbox aus robustem Kunststoff, geeignet für Micro AAA, Mignon AA, und 9V E-Block Batterien/Akkus
  • Inklusive Batterie-Tester, die Kapazitätsanzeige erfolgt über ein sehr gut ablesbares LCD-Display
  • Durch die übersichtliche Box sind immer alle Batterien aufgeräumt und sicher verstaut
  • Nie wieder leere Batterien in der Box
  • Die wiederverschließbare Box bietet Platz für 24x Mignon, 16x Micro und 4x 9V E-Block Batterien/Akkus
  • Mithilfe der praktischen Aufhängeösen kann die Batteriebox an der Wand befestigt werden (inkl. 2 Schrauben + Dübel)
  • Der robuste Kunststoffdeckel bietet optimalen Schutz vor Feuchtigkeit und Staub
  • Schutz vor Kurzschluss und mechanischer überlastung der Batterien bzw. Akkus
Weitere Informationen:
geeignet für:
Batterien & Akkus / 24x Mignon AA, 16x Micro AAA, 4x 9V E-Block
Weitere Suchbegriffe: ansmann batterietester, batterieprüfgeräte, Akku-Box, Aufbewahrung Batterien, Aufbewahrung Akkus, Aufbewahrung SD Karte, Box für Akkus, Box für SD Karten, AAA-Batterien, AAA-Akku, AA-Batterien, AA-Akku, Transportbox, Transportbox für Zellen, Akkuboxen, Micro, Mignon, Batterie Box, Behälter für Batterien, tester, batterietester, akkutester
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 8,25*
€ 9,69*
€ 4,00*
ab € 9,92*
€ 12,16*
Lager 3475
Frei Haus
ab € 10,38*
€ 13,17*
Frei Haus
ab € 18,26*
€ 20,94*
€ 3,50*
ab € 20,85*
€ 23,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3475
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 48 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3475
Versand: Lager 3475
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3475
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansmann
1520-0004
ab € 14,71*
Ähnlich
Ansmann
4000740
ab € 0,73*
Ähnlich
Ansmann
1900-0036
ab € 2,59*
Ähnlich
Ansmann
4000033
ab € 1,86*
Ähnlich
Ansmann
1900-0031
ab € 3,99*
Ähnlich
Ansmann
1900-0041
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.