Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3475-1001-0080 Herst.-Nr.: 1001-0080 EAN/GTIN: 4013674144679 |
| |
|
| | |
| ANSMANN Akku Ladegerät Powerline 4 Ultra für NiMH & Li-Ion Mit dem intelligenten Batterieladegerät können bis zu vier NiMH Akkus der Größen Mignon AA (HR6) und Micro AAA (HR03), drei Baby C Akkus (HR14), zwei Mono D Akkus (HR20) oder vier Li-Ion Akkus der Größen 18650 gleichzeitig geladen werden, auch gemischt - unabhängig von Anzahl, Größe, Kapazität oder Ladestand. Jeder der 4 Ladeschächte wird individuell überwacht und individuell geladen/entladen LCD Display Die Ladeanzeige zeigt für jeden Ladeschacht: - Ladestand
- Akkuspannung (V)
- Lade-/Entladestrom (mA)
- Kapazität (mAh)
- Ladedauer (h)
Über die Taste "Channel" kann man zwischen den Ladeschächten wechseln Ladbare Größen NiMH Akkus - 1-4× Micro AAA oder Mignon AA
- 1-3× Baby C
- 1-2× Mono D
Li-Ion Akkus - 1-4× 18650, 18500, 17670, 16340, 14500...
- 1-3× 26650, 26500, 25500, 22650...
- 1-2× 32650...
USB Anschluss Praktisch auf Reisen: Man benötigt nur einen Akku Lader für Powerbank, Kamera oder auch Smartphone und Tablet und spart dadurch Platz sowie Gewicht Ladefunktion Nach Einlegen eines Akkus (egal ob NiMH oder Li-Ion) startet der Lademodus und lädt den Akku vollständig auf. Dabei wird jeder Akku einzeln geladen. D.h. es können Akkus unterschiedlichen Typs und mit unterschiedlicher Kapazität und Ladestand eingelegt und geladen/entladen werden. Nach der Vollladung schaltet das Aufladegerät automatisch auf Impulserhaltungsladung um und hält die Akkuladung bei 100%. So sind die Akkus immer einsatzbereit und können auch längere Zeit in der Akku-Ladestation verbleiben. Nach der Vollladung können einzelne Akku-Zellen entnommen und neue eingelegt werden, ohne dass es den Ladevorgang in den anderen Ladeschächten beeinflusst. Selbst tiefenentladene Akkus (NiMH über 0,2V / Li-ion über 2V) werden auch geladen und müssen nicht als "defekt" entsorgt werden, sondern können ein wenig länger verwendet werden Kompatible Akkugrößen Die Universal-Ladeschächte können Akkuzellen mit einem Durchmesser bis 33mm und einer Länge bis 70mm aufnehmen. Das Batterie Ladegerät ist damit kompatibel mit allen Akkugrößen von AAA bis D (kein 9V-Block), sowie bei Li-Ion Akkus von 10400 bis 32700. Insgesamt können bis zu vier Akkus gleichzeitig geladen werden, bei dickeren Zellen verringert sich die Anzahl: - NiMH/NiCd Akkus: 1-4× Micro AAA oder Mignon AA / 1-3× Baby C / 1-2× Mono D
- Li-Ion Akkus: 1-4× 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 usw. / 1-3× 26650, 26500, 25500, 22650 usw. / 1-2× 32650
Einstellbare Ladeprogramme und Ladeströme Für Profis bietet das Gerät die Möglichkeit, das Ladeprogramm und den Ladestrom für jeden Ladeschacht individuell einzustellen. Über die Taste "Mode" kann man den Lademodus (Laden, Entladen oder Testen) wählen, über die Taste "Current" den Ladestrom (500/1000/1500/2000mA). Die aktuell ausgewählte Einstellung wird durch einen Pfeil gekennzeichnet. Nimmt man keine Einstellung vor, lädt das Aufladegerät standardmäßig schonend mit 500mA. Wenn es mal schnell gehen muss, können drei Akkus mit 1500mA oder zwei Akkus mit 2000mA geladen werden. Die Ladezeit verkürzt sich entsprechend. Zusätzlich kann das Ladegerät die Kapazität messen sowie Akkus entladen. Unabhängig ob Sie NiMH Akkus oder Lithium-Ionen Akkus aufladen, können die Ladeströme wie folgt gewählt werden: 4× 500/1000mA, 3× 1500mA oder 2× 2000mA. Der Entladestrom beträgt immer 500mA Ladezeit Je nach gewähltem Ladestrom ergeben sich folgende Ladezeiten: - NiMH Akku 1000mAh = 40min-2h30min | 2500mAh = 1h30min-6h
- Li-Ion Akku 1000mAh = 30min-2h | 2000mAh = 1-4h
Für wen geeignet? Das Powerline 4 Ultra ist die optimale Lösung für Standardanwender die sowohl NiMH- als auch Li-Ion-Akkus laden möchten, und für Fortgeschrittene die bspw. den Ladestrom auch mal manuell einstellen oder die Kapazität messen wollen. Nimmt man keine Einstellung vor, werden die Akkus automatisch geladen und können einzeln eingelegt und entnommen werden. Für Einsteiger, die keine Einstellungen vornehmen möchten, empfehlen wir das ANSMANN Ladegerät "Powerline 4 Smart". Möchten Sie mehr als vier Akkus gleichzeitig laden, empfehlen wir das „Powerline 8“ Powerline 4 Smart Powerline 8 Powerline 4.2 Pro Powerline 4 Ultra Für NiMH Akkus ✓ ✓ ✓ ✓ Für Li-Ion Akkus - - - ✓ Anzahl Akkus laden 4 8 4 4 Ladbare Größen AA und AAA AA und AAA AA und AAA AA/AAA/C/D & Li-Ion (z.B. 18650) Entlade-Modus - ✓ ✓ ✓ Ladestrom wählbar - - ✓ ✓ Max. Ladestrom 500mA 500mA 1800mA 2000mA |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D-Akku Ladegerät, Ladegerät D-Akku, Ladegerät Mono-Akku, Mono-Akku Ladegerät, 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, Tischladegerät, Tischladestation, Uniladegerät, Universalladegerät, ansmann universalladegerät, ladegerät li-ion, lithium-ionen-akku 2,0 ah |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3475 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,94* | € 64,45* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 58,93* | € 68,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 61,38* | € 69,90* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 61,47* | € 70,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 65,51* | € 73,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3475 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3475 | | Versand: Lager 3475 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3475 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|