Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 347-SC80241300 Herst.-Nr.: 8603-00-00 EAN: 4002432351879 |
| |
|
|  |  |
 | Zur Unterbringung von Ordnern, Hänge-Registraturen ALPHA, BETA und SERIE 18, Stehsammler- und Pendel-Registraturen sowie sonstiger Ablagebehältnisse (Briefkörbe, Formularkasten, Büromaterial usw.). Schiefergrau, mit freitragenden, hellgrauen Tablaren (für Ordner- und Sammler-Regale), besonders hohe Belastbarkeit (je Fachboden 50 kg bei verteilter Last). Die Tablare sind im Schlitzraster von 5 cm verstellbar und dadurch sehr flexibel. Mit 8 Tablaren für 7 Reihen Stehsammler.
Fassungsvermögen: 49 Stehsammler (Rückenbreite 10 cm)Bezeichnung: Anbauregal
Bitte beachten Sie: Der Artikel ist ein Auslaufartikel. Lieferung nur noch solange Lagerbestand reicht. Es erfolgt keine Nachlieferung. Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte. Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen (BxHxT mm): | 700 x 2250 x 430 | Ausführung: | Anbauregal | Farbe: | Grau | Geeignet für: | 49 Stehsammler (Rückenbreite 10 cm) | Packungseinheit: | 0 | Packungsinhalt: | 1 | Verpackungsart: | Stück (ST) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 337,84* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 338,99* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 368,53* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 403,00* |  |  |  | 4Office | 14 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 595,33* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von 4Office |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von 4Office |  | Versand von 4Office |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 212,34* | € 252,68 | Ähnlich |  | | | € 864,49* | € 1.028,74 | Ähnlich |  | | | € 529,47* | € 630,07 | Ähnlich | | | | € 469,46* | € 558,66 | Ähnlich | | | | € 338,99* | € 403,40 | Ähnlich | | | | € 379,25* | € 451,31 | Ähnlich | | | | € 343,31* | € 408,54 | Ähnlich |  | | | € 621,71* | € 739,83 | Ähnlich |  | | | € 708,74* | € 843,40 | Ähnlich |  | | | € 586,66* | € 698,13 | Ähnlich |  | | | € 524,67* | € 624,36 | Ähnlich |  | | | € 886,20* | € 1.054,58 | Ähnlich |  | | | € 866,97* | € 1.031,69 | Ähnlich |  | | | € 319,97* | € 380,76 | Ähnlich |  | | | € 544,85* | € 648,37 | Ähnlich |  | | | € 558,41* | € 664,51 | Ähnlich |  | | | € 423,90* | € 504,44 |
|  |  |
|
 |
|
|