Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 347-SC80103630 Herst.-Nr.: 8717-00-00 EAN: 4002432352647 |
| |
|
|  |  |
 | Melaminharz-Schichtstoffplatte, seitlich mit Teleskopauszügen. Zum Einbau in OrgaClass Regale und Theken, 100 cm breit.
Bitte beachten Sie:
Der Artikel ist ein Auslaufartikel. Lieferung nur noch solange Lagerbestand reicht. Es erfolgt keine Nachlieferung.
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen (BxHxT mm): | 950 x 19 x 370 | Ausführung: | mit seitlichen Teleskopauszügen | Farbe: | Grau | Geeignet für: | Vorgelassen Regale und Theken (100 cm breit) | Material: | Melaminharz-Schichtstoff | Packungseinheit: | 0 | Packungsinhalt: | 1 | Verpackungsart: | Stück (ST) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 212,34* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 213,07* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 237,41* |  |  |  | 4Office | 14 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 256,97* |  |  |  |  | | 11 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 260,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von 4Office |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von 4Office |  | Versand von 4Office |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 213,07* | € 253,55 | Ähnlich | | | | € 10,25* | € 12,20 | Ähnlich | | | | € 10,25* | € 12,20 | Ähnlich | | | | € 10,25* | € 12,20 | Ähnlich | | | | € 557,85* | € 663,84 | Ähnlich | | | | € 658,90* | € 784,09 | Ähnlich | | | | € 337,84* | € 402,03 | Ähnlich | | | | € 469,46* | € 558,66 | Ähnlich | | | | € 807,96* | € 961,47 | Ähnlich | | | | € 394,97* | € 470,01 | Ähnlich |  | | | € 985,65* | € 1.172,92 | Ähnlich |  | | | € 423,90* | € 504,44 | Ähnlich |  | | | € 584,40* | € 695,44 | Ähnlich |  | | | € 116,47* | € 138,60 | Ähnlich |  | | | € 11,81* | € 14,05 |
|  |  |
|
 |
|
|