Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 347-SC80100780 Herst.-Nr.: 8651-00-00 EAN: 4002432352234 |
| |
|
|  |  |
 | Für 7 Reihen Pendelregistratur mit 7 Pendelstangen und 1 Abdecktablar. Regale für Behälter mit Z-Beschlag (Zentral-Beschlag) auf Anfrage.
Fassungsvermögen: 630 Pendelhefter/-mappen (1 cm stark)Bezeichnung: Anbauregal
Bitte beachten Sie: Der Artikel ist ein Auslaufartikel. Lieferung nur noch solange Lagerbestand reicht. Es erfolgt keine Nachlieferung. Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte. Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen (BxHxT mm): | 1000 x 2250 x 430 | Ausführung: | Anbauregal | Farbe: | Grau | Geeignet für: | 630 Pendelhefter/-mappen (1 cm stark) | Packungseinheit: | 0 | Packungsinhalt: | 1 | Verpackungsart: | Stück (ST) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 329,88* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 331,01* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 351,57* |  |  |  | | 16 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 385,00* |  |  |  | 4Office | 14 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 566,40* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von 4Office |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von 4Office |  | Versand von 4Office |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 255,36* | € 303,88 | Ähnlich | | | | € 9,80* | € 11,66 | Ähnlich | | | | € 9,74* | € 11,59 | Ähnlich | | | | € 9,80* | € 11,66 | Ähnlich | | | | € 10,99* | € 13,08 | Ähnlich | | | | € 331,01* | € 393,90 | Ähnlich | | | | € 343,31* | € 408,54 | Ähnlich |  | | | € 540,33* | € 642,99 | Ähnlich |  | | | € 873,75* | € 1.039,76 | Ähnlich | | | | € 12,88* | € 15,33 |
|  |  |
|
 |
|
|