Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 347-SC6501008 Herst.-Nr.: 4159 EAN: 4008705041591 |
| |
|
|  |  |
 | Selbstklebende Zahlen zum Kennzeichnen, Beschriften und Markieren. Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte. Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | 0-9 / Folie | Blatt/Packg.: | 1 | Farbe: | schwarz | Format (mm): | 10 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 0,86* |  |  |  | 4Office | |  |  | 1 |  | pro Stück | € 4,95* | € 0,88* |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  | 10 |  | pro Paket |
€ 7,50* |
€ 0,89* |  |  |  | | 2 Tage |  |  | 10 |  | pro Stück |
€ 5,87* |
€ 0,90* |  |  |  | | 5 Tage |  |  | 1 |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 0,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von 4Office |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von 4Office |  | Versand von 4Office |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 9,00* | € 10,71 | Ähnlich | | | | € 9,00* | € 10,71 | Ähnlich | | | | € 9,00* | € 10,71 | Ähnlich | | | | € 7,82* | € 9,31 | Ähnlich | | | | € 9,00* | € 10,71 | Ähnlich | | | | € 9,00* | € 10,71 | Ähnlich | | | | € 7,82* | € 9,31 | Ähnlich | | | | € 7,82* | € 9,31 | Ähnlich | | | | € 9,00* | € 10,71 | Ähnlich | | | | € 9,00* | € 10,71 | Ähnlich |  | | | € 9,00* | € 10,71 | Ähnlich | | | | € 0,95* | € 1,13 | Ähnlich | | | | € 0,95* | € 1,13 | Ähnlich | | | | € 0,95* | € 1,13 | Ähnlich | | | | € 0,95* | € 1,13 | Ähnlich | | | | € 0,95* | € 1,13 | Ähnlich | | | | € 8,95* | € 10,65 | Ähnlich | | | | € 6,80* | € 8,09 | Ähnlich | | | | € 6,46* | € 7,69 | Ähnlich | | | | € 6,46* | € 7,69 | Ähnlich | | | | € 6,46* | € 7,69 | Ähnlich | | | | € 21,42* | € 25,49 | Ähnlich | | | | € 0,86* | € 1,02 | Ähnlich | | | | € 0,86* | € 1,02 | Ähnlich | | | | € 0,86* | € 1,02 | Ähnlich | | | | € 0,86* | € 1,02 | Ähnlich | | | | € 0,86* | € 1,02 | Ähnlich | | | | € 0,86* | € 1,02 | Ähnlich | | | | € 0,86* | € 1,02 | Ähnlich | | | | € 0,86* | € 1,02 | Ähnlich | | | | € 0,86* | € 1,02 | Ähnlich | | | | € 0,86* | € 1,02 | Ähnlich | | | | € 0,86* | € 1,02 | Ähnlich | | | | € 0,86* | € 1,02 | Ähnlich | | | | € 0,86* | € 1,02 | Ähnlich | | | | € 0,86* | € 1,02 | Ähnlich | | | | € 0,86* | € 1,02 | Ähnlich | | | | € 0,86* | € 1,02 | Ähnlich | | | | € 8,90* | € 10,59 |
|  |  |
|
 |
|
|