Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
UHU Sekundenkleber PRÄZISION, 3 g, im Blister, Display 49762
Menge:
Stück
Produktinformationen
von 4Office
Artikel-Nr.:
347-SC5650688
Hersteller:
UHU
Herst.-Nr.:
49762
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Sekundenkleber
Sofortkleber
Sofortklebstoff
präzise und super leichte Dosiertechnik standsicher, Maße Display: (B)300 x (T)150 x (H)600 mm Inhalt: 20 Stück (49762)
Bitte beachten Sie:
Der Artikel ist ein Auslaufartikel. Lieferung nur noch solange Lagerbestand reicht.
Es erfolgt keine Nachlieferung.
Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
... >
4Office
>
Sonstige, Restposten, Auslaufartikel
>
Sonstige Artikel SC
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 5 Tage
max. 12 Tage
max. 14 Tage
Versand
Netto
ELBA-OfficeShop
5 Tage
Frei Haus
€ 53,03*
buero2b_com
12 Tage
€ 6,00*
€ 53,34*
4Office
14 Tage
€ 4,95*
€ 77,79*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von 4Office
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von 4Office
Versand
von 4Office
Lieferzeit:
14 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von 4Office
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
edding Textmarker "Highlighter 345", 6er-Etui, mit Clip (04 345/6)
Edding
04 345/6
€ 3,04*
€ 3,62
Ähnlich
edding Textmarker "Highlighter 345, 4er-Etui (04345/4)
Edding
04345/4
€ 2,04*
€ 2,43
Ähnlich
UHU Alleskleber extra flex + clean, Kunststofftube, 18 g (85)
UHU
85
€ 1,49*
€ 1,77
Ähnlich
UHU Alleskleber flex + clean, lösemittelfrei, 20 g (82)
UHU
82
€ 1,82*
€ 2,17
Ähnlich
UHU Alleskleber kraft flex + clean, transparent, 18 g (73)
UHU
73
€ 1,86*
€ 2,21
Ähnlich
UHU Bastelkleber flex + clean, Kunststofftube, 20 g (86)
UHU
86
€ 2,15*
€ 2,56
Ähnlich
UHU Kleberoller Glue Roller smart, permanent, Bandlänge: 12m (47985)
UHU
47985
€ 2,24*
€ 2,67
Ähnlich
UHU patafix, wiederablösbare Klebepads, weiß, im Display (48846)
UHU
48846
€ 42,06*
€ 50,05
Ähnlich
UHU sekundenkleber CA 202, 50 g (48540)
UHU
48540
€ 15,10*
€ 17,97
Ähnlich
UHU Sekundenkleber mini, 3 Tuben à 1 g in Aufbewahrungsbox (45415)
UHU
45415
€ 2,93*
€ 3,49
Ähnlich
UHU Sekundenkleber PRÄZISION, flüssig, 3 g, Blister (5650691)
UHU
48700
€ 2,88*
€ 3,43
Ähnlich
UHU stic Aktion-Paket Klebestifte "Sommer", Inhalt: 60 stics (49626.0)
UHU
49626.0
€ 52,20*
€ 62,12
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG