Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pelikan Modulständer MiniFriends mit Produktbestückung 02836


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 4Office
Pelikan Modulständer MiniFriends mit Produktbestückung
Artikel-Nr.:  347-SC56028928
Hersteller:  Pelikan
Herst.-Nr.:  02836
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Pelikan
Inhalt: 20x Malkasten 4er Mini Friends, 25x Wachsmaler Mini Friends, 30x Buntstifte Mini Friends, 8x Malkasten 8er Mini Friends, 10x Fingerfarben Mini Friends Maße: (B)500 x (H)1900 x (T)450 mm (02836), Inhalt ca. 27 ml.

Passend für folgende Geräte von CANON:
  • CANON BJC 3000
  • CANON BJC 3010
  • CANON BJC 6200
  • CANON BJC 6200 S
  • CANON I 550
  • CANON I 550 X
  • CANON I 560
  • CANON I 560 X
  • CANON I 6100
  • CANON I 6500
  • CANON I 850
  • CANON I 865
  • CANON IMAGECLASS MP 700
  • CANON IMAGECLASS MP 730
  • CANON IMAGECLASS MP 740
  • CANON IMAGECLASS MP 760
  • CANON IMAGECLASS MPC 400
  • CANON IMAGECLASS MPC 600 F
  • CANON MULTIPASS C 100
  • CANON MULTIPASS C 600 F
  • CANON MULTIPASS MP 700
  • CANON MULTIPASS MP 730
  • CANON PIXMA IP 3000
  • CANON PIXMA IP 3100
  • CANON PIXMA IP 4000
  • CANON PIXMA IP 4000 P
  • CANON PIXMA IP 4000 R
  • CANON PIXMA IP 5000
  • CANON PIXMA MP 750
  • CANON PIXMA MP 760
  • CANON PIXMA MP 780
  • CANON PIXUS 550 I
  • CANON PIXUS 560 I
  • CANON PIXUS 6100 I
  • CANON PIXUS 6500 I
  • CANON PIXUS 850 I
  • CANON PIXUS 865 R
  • CANON PIXUS MP 700
  • CANON PIXUS MP 730
  • CANON PIXUS MP 740
  • CANON PIXUS MP 750
  • CANON PIXUS MP 760
  • CANON PIXUS MP 780
  • CANON S 400
  • CANON S 400 X
  • CANON S 450
  • CANON S 4500
  • CANON S 500
  • CANON S 520
  • CANON S 520 X
  • CANON S 600
  • CANON S 630
  • CANON S 630 N
  • CANON S 6300
  • CANON S 750
  • CANON SMARTBASE MP 700 PHOTO
  • CANON SMARTBASE MP 730 PHOTO
  • CANON SMARTBASE MP 740
  • CANON SMARTBASE MPC 400
  • CANON SMARTBASE MPC 600 F

    Passend für folgende Geräte von TELEKOM:
  • TELEKOM T-FAX 7960


    Bitte beachten Sie:
  • Der Artikel ist ein Auslaufartikel. Lieferung nur noch solange Lagerbestand reicht.
  • Es erfolgt keine Nachlieferung.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Inhalt Milliliter:
    27 ml
    ... > 4Office > Sonstige, Restposten, Auslaufartikel > Sonstige Artikel SC
    Weitere Suchbegriffe: 342836, CANON, BJC 3000, BJC 3010, BJC 6200, BJC 6200 S, I 550, I 550 X, I 560, I 560 X, I 6100, I 6500, I 850, I 865, IMAGECLASS MP 700, IMAGECLASS MP 730, IMAGECLASS MP 740, IMAGECLASS MP 760, IMAGECLASS MPC 400, IMAGECLASS MPC 600 F, MULTIPASS C 100, MULTIPASS C 600 F, MULTIPASS MP 700, MULTIPASS MP 730, PIXMA IP 3000, PIXMA IP 3100, PIXMA IP 4000, PIXMA IP 4000 P, PIXMA IP 4000 R, PIXMA IP 5000, PIXMA MP 750, PIXMA MP 760, PIXMA MP 780, PIXUS 550 I, PIXUS 560 I, PIXUS 6100 I, PIXUS 6500 I, PIXUS 850 I, PIXUS 865 R, PIXUS MP 700, PIXUS MP 730, PIXUS MP 740, PIXUS MP 750, PIXUS MP 760, PIXUS MP 780, S 400, S 400 X, S 450, S 4500, S 500, S 520, S 520 X, S 600, S 630, S 630 N, S 6300, S 750, SMARTBASE MP 700 PHOTO, SMARTBASE MP 730 PHOTO, SMARTBASE MP 740, SMARTBASE MPC 400, SMARTBASE MPC 600 F, TELEKOM, T-FAX 7960
    Angebote (3)
    Versand
    Netto
    ^
    12 Tage
    € 6,00*
    € 420,39*
    10 Tage
    Frei Haus
    € 422,00*
    4Office
    21 Tage
    Frei Haus
    € 424,77*
    Preise von 4Office
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 424,77*
    € 505,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 419,21*
    € 498,86
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 415,18*
    € 494,06
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 415,09*
    € 493,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 415,04*
    € 493,90
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:21 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,95*
    ab € 250,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Zubehör
    Pelikan
    353474
    € 14,26*
    € 16,97
    Zubehör
    Pelikan
    353481
    € 14,06*
    € 16,73
    Zubehör
    Pelikan
    353498
    € 11,95*
    € 14,22
    Zubehör
    Pelikan
    336743
    € 6,86*
    € 8,16
    Zubehör
    Pelikan
    336750
    € 5,96*
    € 7,09
    Zubehör
    Pelikan
    336767
    € 5,96*
    € 7,09
    Zubehör
    Pelikan
    335050
    € 4,24*
    € 5,05
    Zubehör
    Pelikan
    335074
    € 4,22*
    € 5,02
    Zubehör
    Pelikan
    335098
    € 4,22*
    € 5,02
    Zubehör
    Pelikan
    335111
    € 4,20*
    € 5,00
    Zubehör
    Pelikan
    339379
    € 4,24*
    € 5,05
    Zubehör
    Pelikan
    339386
    € 4,19*
    € 4,99
    Zubehör
    Pelikan
    339409
    € 4,19*
    € 4,99
    Zubehör
    Pelikan
    339423
    € 4,48*
    € 5,33
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG