Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

DURACELL Silber-Oxid Uhrenzelle Watch , 392/384 (SR41/D392/ 15030214


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  4Office
DURACELL Silber-Oxid Uhrenzelle Watch , 392/384 (SR41/D392/
Artikel-Nr.:   347-SC3040135
Hersteller:   Duracell
Herst.-Nr.:   15030214
EAN:   50953110
D384/SR41W), 1,5 Volt, Batterie-Durchmesser: 7,9 mm, Höhe: 3,6 mm, 1er Blister (15030214)

Bitte beachten Sie:
  • Bei einer Retoure auf Kundenwunsch werden 25% von Warenwert, mindestens aber 10 Euro berechnet.
  • Solte ein Produkt defekt sein erfolgt selbstverständlich ein Austausch.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • ... > 4Office > Sonstige, Restposten, Auslaufartikel > Sonstige Artikel SC
    Angebote (3)
    Versand
    Netto
    ^
    Elwitec 2 Tage € 6,00* € 0,68*
    4Office 1 Tag € 4,95* € 1,01*
    ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 1,12*
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von 4Office
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  1,01* €  1,20 pro Stück
    ab 10 Stück €  0,96* €  1,14 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00€ 4,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
    Zeitraum: innerhalb von 21 Tagen
    Verpackungszustand: OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand: unbenutzt
    Rücksendekosten: trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr: 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Originalverpackung
    | Zubehör |
    | Alternative Artikel |
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
    Zubehör
    Renata Batterietester Batterietester Renata Batterietester & Uhrentester für Si Renata/
    BWT94
    € 37,25* € 44,33
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & Hilfe AGB Impressum
    © 1999-2008 Mercateo AG