Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handy-Akku Standard Ni-Mh 650 mAh für Alcatel One Touch 301/ 3020540


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  4Office
Handy-Akku Standard Ni-Mh 650 mAh für Alcatel One Touch 301/
Artikel-Nr.:  347-SC3020540
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  3020540
EAN:  k.A.
302 und 303

Bitte beachten Sie:
  • Der Artikel ist ein Sonderartikel und wird extra für Sie bestellt.
  • Eine Stornierung des Auftrags ist nur innerhalb von 24 Stunden nach Auftrageingang möglich.
  • Die Lieferzeit kann bis zu 14 Tagen betragen.
  • Der Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • ... > 4Office > Sonstige, Restposten, Auslaufartikel > Sonstige Artikel SC
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    4Office 1 Tag € 4,95* € 5,56*
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von 4Office
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  5,56* €  6,62 pro Stück
    ab 10 Stück €  5,52* €  6,57 pro Stück
    ab 20 Stück €  5,49* €  6,53 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 4,95*
    ab € 250,00*Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    | Alternative Artikel |
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Ähnlich
    Handy-Akku Standard Ni-Mh 1200 mAh für Nokia 3210 3020673
    k.A.
    3020673
    € 7,06* € 8,40
    Ähnlich
    Handy-Akku Standard Ni-Mh 600 mAh für SIEMENS C35 3020663
    k.A.
    3020663
    € 8,32* € 9,90
    Ähnlich
    Handy-Akku Standard Ni-Mh 700 mAh für Alcatel One Touch 3020677
    k.A.
    3020677
    € 6,41* € 7,63
    Ähnlich
    Handy-Akku Standard Ni-Mh 700 mAh für Motorola T180 / T300 3020560
    k.A.
    3020560
    € 6,00* € 7,14
    Ähnlich
    Handy-Akku Standard Ni-Mh 700 mAh für Nokia 3110 / 3810 3020613
    k.A.
    3020613
    € 8,82* € 10,50
    Ähnlich
    Handy-Akku Standard Ni-Mh 700 mAh für SIEMENS A35/36/40 3020664
    k.A.
    3020664
    € 6,74* € 8,02
    Ähnlich
    Handy-Akku Standard Ni-Mh 750 mAh für Motorola T2288/V2288 3020543
    k.A.
    3020543
    € 5,56* € 6,62
    Ähnlich
    Handy-Akku Standard Ni-Mh für Modell SIEMENS C25/C28, 650mAh 3020519
    k.A.
    3020519
    € 6,50* € 7,74
    Ähnlich
    Handy-Akku Standard Ni-Mh min.700 mAh f. Motorola CD 520/M31 3020544
    k.A.
    3020544
    € 7,44* € 8,85
    Ähnlich
    Hochleistungs-Handy-Akku Ni-Mh 900 mAh für Trium Astral/ 3020678
    k.A.
    3020678
    € 7,90* € 9,40
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG