Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

F-Abschlußwiderstand 75 Ohm 22221103


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 4Office
F-Abschlußwiderstand 75 Ohm
Artikel-Nr.:  347-SC22221103
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  22221103
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • ... > 4Office > Sonstige, Restposten, Auslaufartikel > Sonstige Artikel SC
    Angebote (1)
    Mind.-Menge
    Versand
    Netto
    4Office
    10
    € 4,95*
    € 0,49*
    Preise von 4Office
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,49*
    € 0,58
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,95*
    ab € 250,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG