Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ANSMANN BASIC 4 plus Steckerladegerät EU-Version für 5107343


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
ANSMANN BASIC 4 plus Steckerladegerät EU-Version für
Artikel-Nr.:  347-SC18005236
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5107343
EAN:  4013674107346
2/4 Mignon oder Micro; 1x9V, VE: 4 Stück (5107343)

Bitte beachten Sie:
  • Bei einer Retoure auf Kundenwunsch werden 25% von Warenwert, mindestens aber 10 Euro berechnet.
  • Eine Rückgabe kann nur Originalverpackt (ohne Klebeband oder Beschriftungen auf der Verpackung) innerhalb von 21 Tagen erfolgen.
  • Solte ein Produkt defekt sein erfolgt selbstverständlich ein Austausch.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • ... > 4Office > Sonstige, Restposten, Auslaufartikel > Sonstige Artikel SC
    Angebote (11)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 6,70*
    Elwitec 1 Tag pro Stück € 6,00* € 6,78*
    InLine 1 Tag pro Stück € 6,90* € 7,07*
    ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück € 6,00* € 7,25*
    4Office 1 Tag pro Stück € 4,95* € 7,74*
    Angebote: 5 10 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von 4Office
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  7,74* €  9,21 pro Stück
    ab 10 Stück €  7,28* €  8,66 pro Stück
    ab 20 Stück €  7,24* €  8,62 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 4,95*
    ab € 250,00*Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
    Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    | Zubehör |
    | Alternative Artikel |
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Zubehör
    Ansmann 5030011 HR03 NiMh Micro Akku 1,2V 800mAh
    Ansmann
    5030011
    € 2,10* € 2,50
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG