Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Genius Headset HS-02B, Kopfhörer mit frei justierbarem 31710037100


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Genius Headset HS-02B, Kopfhörer mit frei justierbarem
Artikel-Nr.:  347-SC18001006
Hersteller:  KYE Systems
Herst.-Nr.:  31710037100
EAN:  4710268804703
Suchbegriffe:
Headset
Kopfhörer
Mikrofon, komfortabler Kopfhörer, Lautstärkeregler am Kabel, Anschluß über 2 x 3,5 mm Klinkenstecker (31710037100)

Bitte beachten Sie:
  • Bei einer Retoure auf Kundenwunsch werden 25% von Warenwert, mindestens aber 10 Euro berechnet.
  • Eine Rückgabe kann nur Originalverpackt (ohne Klebeband oder Beschriftungen auf der Verpackung) innerhalb von 21 Tagen erfolgen.
  • Solte ein Produkt defekt sein erfolgt selbstverständlich ein Austausch.
  • ... > 4Office > Sonstige, Restposten, Auslaufartikel > Sonstige Artikel SC
    Angebote (6)
    Versand
    Netto
    ^
    ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 4,17*
    buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 4,55*
    Megacomputer 7 Tage € 9,00* € 4,79*
    4Office 1 Tag € 4,95* € 4,88*
    Avitos 2 Tage € 4,00* € 6,56*
    Angebote: 5 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von 4Office
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  4,88* €  5,81 pro Stück
    ab 10 Stück €  4,64* €  5,52 pro Stück
    ab 20 Stück €  4,61* €  5,49 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 4,95*
    ab € 250,00*Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
    Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    | Alternative Artikel |
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Ähnlich DIGITUS SMA-Magnetfuß für Stabantenne, mit RP-SMA-Gewinde (DN-70101)
    Assmann
    DN-70101
    € 9,61* € 11,44
    Ähnlich DIGITUS Stabantenne für alle DIGITUS Wireless LAN Produkte, (DN-70100)
    Assmann
    DN-70100
    € 4,53* € 5,39
    Ähnlich equip 19" Patch Panel Kat.5e, 16 Port, lichtgrau (RAL 7035) (327316)
    Digital Data Communications
    327316
    € 25,60* € 30,46
    Ähnlich equip 19" Patch Panel Kat.6, Klasse E, 16 Port, lichtgrau (326316)
    Digital Data Communications
    326316
    € 30,45* € 36,24
    Ähnlich equip 19" Patch Panel UTP Kat.5e, 24 Port, schwarz, 1 HE (135324)
    Digital Data Communications
    135324
    € 17,25* € 20,53
    Ähnlich equip Audiokabel, 2 x Cinch-Stecker - 3,5 mm Klinken-Stecker (147321)
    Digital Data Communications
    147321
    € 4,58* € 5,45
    Ähnlich equip FireWire PCI Combo Karte, 2 x IEEE1394B 800MBit/S. (128183)
    Digital Data Communications
    128183
    € 46,19* € 54,97
    Ähnlich equip Pocket KVM Switch, PS/2 + Audio, 4-fach (331224)
    Digital Data Communications
    331224
    € 51,32* € 61,07
    Ähnlich equip S-VHS Kabel, Stereo, Farbe: dunkelrot, 3,00 m (147830)
    Digital Data Communications
    147830
    € 4,63* € 5,51
    Ähnlich
    Genius Comfy KB-06XE Tastatur, PS/2 Anschluß, hellgrau (31300004106)
    KYE Systems
    31300004106
    € 5,65* € 6,72
    Ähnlich
    Genius Headset HP-5.1V, Kopfhörer für 5.1 Kanal Surround (31710003101)
    KYE Systems
    31710003101
    € 30,43* € 36,21
    Ähnlich
    Genius Headset HS-02N, Kopfhörer mit Mikrofon (18000347)
    KYE Systems
    31700033100
    € 4,37* € 5,20
    Ähnlich
    Genius Headset HS-04A, Kopfhörer mit Mikrofon, schwarz (18000487)
    KYE Systems
    31700036100
    € 8,70* € 10,35
    Ähnlich
    Genius Headset HS-04S, Kopfhörer mit Mikrofon (31710025100) (18000914)
    KYE Systems
    31710025100
    € 6,82* € 8,12
    Ähnlich
    Genius Headset HS-04SU, Kopfhörer mit Mikrofon (31710045100) (18001370)
    KYE Systems
    31710045100
    € 9,51* € 11,32
    Ähnlich
    Genius Joystick MaxFighter Flight 2000 F-16U, USB-Anschluss (31600003101)
    KYE Systems
    31600003101
    € 9,52* € 11,33
    Ähnlich
    Genius Multimedia Keyboard ErgoMedia 700, USB+PS/2 Anschluss (31310403100)
    KYE Systems
    31310403100
    € 19,11* € 22,74
    Ähnlich
    Genius SlimStar Pro USB Tastatur, schwarz/dunkelgrau, flach (31310305102)
    KYE Systems
    31310305102
    € 15,29* € 18,20
    Ähnlich
    Genius Surround Soundsystem SW-5.1 1000, 1000 Watt PMPO (31730342100)
    KYE Systems
    31730342100
    € 38,89* € 46,28
    Ähnlich
    Genius Tastatur LuxeMate 300, PS/2 und USB Anschluss (31310343100)
    KYE Systems
    31310343100
    € 10,61* € 12,63
    Ähnlich
    Genius Tastatur/Maus-Kombination KB C100, hellgrau (31330193103)
    KYE Systems
    31330193103
    € 6,91* € 8,22
    Ähnlich
    Genius Tastatur/Maus-Kombination KB C100, schwarz (31330196100)
    KYE Systems
    31330196100
    € 9,05* € 10,77
    Ähnlich
    Genius Wireless TwinTouch LuxeMate Pro, USB Anschluss, FR (31340064102)
    KYE Systems
    31340064102
    € 28,27* € 33,64
    Ähnlich Patchkabel (e`) S/FTP 2xRJ45 Cat.6 250MHz GELB 1,0m (605560)
    Digital Data Communications
    605560
    € 4,23* € 5,03
    Ähnlich Patchkabel (e`) S/FTP 2xRJ45 Cat.6 250MHz ROT 1,0m (605520)
    Digital Data Communications
    605520
    € 4,23* € 5,03
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG