Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HSM Shredder Securio B22 1830111


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 4Office
HSM Shredder Securio B22 1830111
Artikel-Nr.:  347-SC1702093
Hersteller:  HSM
Herst.-Nr.:  1830
EAN:  k.A.
Aktenvernichter SECURIO B22 Für die Aufstellung direkt am Schreibtisch.Zerkleinert auch Kredit- und Kundenkarten sowie CDs (5,8 mm Streifen). Eingabebreite: 240 mm. Motor: 440 W. Spannung / Frequenz: 230 V / 50 Hz. Mit automatischer Start-/Stopp-Funktion. Zero Energy Stand-by (0 Stomverbrauch im Stand-by Modus). Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Rücklauffunktion. Automatischer Stopp bei vollem Schnittgutbehälter und bei Entnahme.Größe (BxTxH) ca.-Angaben: 375 x 285 x 585 mm. Gewicht: 12,0 kg (Streifenschnitt), 13,0 kg (Partikelschnitt). Herausnehmbarer Auffangbehälter mit Sichtfenster: 33 l.

Bitte beachten Sie:
  • Der Artikel ist ein Sonderartikel und wird extra für Sie bestellt.
  • Eine Stornierung des Auftrags ist nur innerhalb von 24 Stunden nach Auftrageingang möglich.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • ... > 4Office > Sonstige, Restposten, Auslaufartikel > Sonstige Artikel SC
    ... > 4Office > Sonstige Artikel > Zusatzartikel
    Angebote (10)
    Versand
    Netto
    ^
    12 Tage
    € 6,00*
    € 288,15*
    12 Tage
    € 6,00*
    € 288,15*
    8 Tage
    Frei Haus
    € 289,47*
    10 Tage
    Frei Haus
    € 289,47*
    4Office
    Frei Haus
    € 292,66*
    Menge:  Stück  
    Preise von 4Office
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 292,66*
    € 348,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 290,46*
    € 345,65
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 289,70*
    € 344,74
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 289,31*
    € 344,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 287,40*
    € 342,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 285,36*
    € 339,58
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,95*
    ab € 250,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    HSM
    1190
    € 98,10*
    € 116,74
    Ähnlich
    HSM
    1188
    € 131,66*
    € 156,68
    Ähnlich
    Krug & Priester
    2420
    € 795,00*
    € 946,05
    Ähnlich
    Acco
    2102023
    € 29,90*
    € 35,58
    Ähnlich
    Acco
    2102020
    € 19,90*
    € 23,68
    Ähnlich
    HSM
    1782
    € 403,23*
    € 479,84
    Ähnlich
    HSM
    1783
    € 393,01*
    € 467,68
    Ähnlich
    Hobbes
    256800
    € 203,25*
    € 241,87
    Ähnlich
    Hobbes
    E-650
    € 41,69*
    € 49,61
    Ähnlich
    Hobbes
    256003
    € 185,93*
    € 221,26
    Ähnlich
    Hobbes
    E-551
    € 34,57*
    € 41,14
    Ähnlich
    Hobbes
    256555
    € 134,53*
    € 160,09
    Ähnlich
    Hobbes
    258898
    € 211,33*
    € 251,48
    Ähnlich
    Hobbes
    WL U 301 F
    € 28,98*
    € 34,49
    Ähnlich
    HSM
    1203011
    € 154,95*
    € 184,39
    Ähnlich
    HSM
    1205021
    € 190,55*
    € 226,75
    Ähnlich
    HSM
    1664111
    € 370,65*
    € 441,07
    Ähnlich
    HSM
    1832
    € 366,13*
    € 435,69
    Ähnlich
    HSM
    1833
    € 357,45*
    € 425,37
    Ähnlich
    HSM
    1843
    € 688,50*
    € 819,32
    Ähnlich
    HSM
    1840
    € 616,25*
    € 733,34
    Ähnlich
    HSM
    1.002.111
    € 19,91*
    € 23,69
    Ähnlich
    HSM
    1.004.111
    € 39,59*
    € 47,11
    Ähnlich
    HSM
    1000.068
    € 37,70*
    € 44,86
    Ähnlich
    HSM
    1000.067
    € 11,72*
    € 13,95
    Ähnlich
    HSM
    1000722
    € 35,48*
    € 42,22
    Ähnlich
    HSM
    1000724
    € 222,04*
    € 264,23
    Ähnlich
    HSM
    1000740
    € 771,32*
    € 917,87
    Ähnlich
    HSM
    1000742
    € 65,36*
    € 77,78
    Ähnlich
    HSM
    1830
    € 292,66*
    € 348,27
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG